Aquéo

Aquéo est le chauffe-eau grande capacité connecté en WI-FI équipé des toutes dernières innovations et qui s’adapte aux habitudes de vie en ajustant la quantité d’eau chaude à produire tout en ayant une durée de vie prolongée grâce la technologie ACI Hybride.

• Technologie anti-corrosion ACI Hybride.
• Connecté en WI-FI avec Atlantic Cozytouch.
• Fonction Boost.
• Interface intuitive.
• Garantie 5 ans cuve et pièces.
• Fabriqué en France.

Aquéo vertical mural

Aquéo vertical mural

Aquéo vertical sur socle

Aquéo vertical sur socle

Cozytouch

Cozytouch

+ de performance

Ce chauffe-eau électrique qui embarque la technologie ACI permet une température de chauffe précise constante et fiable grâce au thermostat électronique et son interface intuitive permet de régler et visualiser la quantité d’eau chaude disponible. Le pilotage par WI-FI avec Cozytouch permet de programmer le chauffe-eau à distance.

+ d’économies

Avec les fonctionnalités présentes dans l’Aqueo il est possible de faire des économies. Notamment en utilisant les modes disponibles comme le mode Eco + et le mode Absence pour s’adapter aux besoins en eau chaude. Un suivi de la consommation d’eau et d’électricité et une programmation en heures creuses est possible grâce à l’application Cozytouch.

Dans le cas d’une intervention sous garantie, faites appel au BIP SERVICE après avoir relevé la référence et le n° de série de l’appareil.

Grâce à la garantie Express, les pièces sont livrées en 24h.
Pour contacter le service : 02 85 33 70 85 (Prix d’un appel local).
Du lundi au vendredi: de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h.