LINÉO CONNECTÉ

Ce chauffe-eau "gain de place" s'intègre dans les petits espaces. Intelligent, design et pilotable à distance : il couvre les besoins d’un foyer jusqu’à 5 personnes. Disponible en gris et blanc, en versions "Plat Multiposition" en 40L 65L et 80L et le nouveau 100L ainsi qu'en "Carré Vertical mural" en 100L et 120L. Nouveau trépied pour installer les Lineo carré 100L, 120L et 150L de manière sécurisée.

• Gain de place
• Multi-positions
• Résistance stéatite
• Connecté avec Atlantic Cozytouch
• Classe énergétique B
• Garantie cuve 5 ans
• Garantie pièce 2 ans
• Fabriqué en France

Linéo connecté vertical mural

Linéo connecté vertical mural

Linéo connecté plat multi-position

Linéo connecté plat multi-position

Bridge Cozytouch

Bridge Cozytouch

+ de performance

Ce chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté est pilotable à distance. Linéo connecté s’adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire. Il répond au besoin d’eau chaude jusqu'à 5 personnes. La résistance stéatite est protégée par un fourreau pour limiter l'entartage. Nouveau modèle 150L, pour couvrir les besoins d’une famille de 5 personnes. Interface tactile intuitive, pour régler et visualiser la quantité d’eau chaude disponible

+ DE FACILITE DE POSE :

Profitez d'une fixation simple et rapide !
Le chauffe-eau est fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2” pour les modèles plats, 3/4” pour modèles carrés
Le cache piquage permet une meilleure intégration du produit.
Un bac de récupération est prévu pour une protection optimale contre les dégâts des eaux (installation verticale uniquement) . Votre client sera plus serein.
Entraxe horizontal standard du marché : 440mm

+ DE SERVICES :

Dans le cas d’une intervention sous garantie, faites appel au BIP SERVICE après avoir relevé la référence et le n° de série de l’appareil.
Grâce à la garantie Express, les pièces sont livrées en 24h.
Pour contacter le service : 02 85 33 70 85 (Prix d’un appel local)
Du lundi au vendredi: de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h