Néfertiti

Néfertiti est le sèche-serviettes au design intemporel et élégant qui assurera un confort sans compromis. Pratique avec son cadre ouvert facilitant la pose de serviettes, il offrira une température ambiante idéale grâce à son corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur. Alliant confort et style, ce sèche-serviettes électrique s’adaptera à tout type de salle de bain.

• Anticipation de chauffe
• Boitier de commande intuitif
• Structure asymétrique avec mât à gauche ou à droite
• Fonction Boost
• Connecté WI-FI : pilotable à distance, suivi de la consommation avec l'application COZYTOUCH

Néfertiti blanc mat
Néfertiti blanc mat
Néfertiti Noir
Néfertiti Noir
Néfertiti bleu profond
Néfertiti bleu profond
Néfertiti Anthracite
Néfertiti Anthracite
Néfertiti vert d'eau
Néfertiti vert d'eau
Néfertiti beige
Néfertiti beige
+ Design

Le sèche-serviette Néfertiti s’adapte à toutes les salles de bains grâce à ses 8 coloris et son option mât à gauche ou à droite.

Modèles disponibles avec différentes puissances :
• Sans soufflerie : 500W, 750W
• Avec soufflerie : 1500W, 1750W

Et en modèle étroit :
• Sans soufflerie: 500W, 600W
• Avec soufflerie: 1500W, 1600W

+ d’économies

• Détection ouverture/fermeture des fenêtres
• Programmation personnalisable
• Possibilité de programmer un OFF

+ de services

Garantie express pièces : Pour tous produits sous garantie, dépannez votre client en 24 h.
Aucune démarche administrative : un simple appel et Atlantic s'occupe du reste.
Livraison des pièces en 24h : gratuitement et I’adresse de son choix pour 0€.
Retour gratuit : retour des pièces gratuitement pour expertise et prise en compte dans notre démarche qualité.
Pour nous contacter : 02 85 33 70 85
Espace SAV : Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin au quotidien, n’importe où, n’importe quand ! Simplifiez-vous la vie !