Verali

Radiateur design et haut de gamme, Verali séduit autant par sa façade rayonnante en verre et son éclairage intégré que par ses performances. Disponible en version horizontal, vertical et plinthe en couleur Blanc brillant et Noir brillant. Une puissance allant de 1000 à 2000W.

• Design
• Intelligent
• Fonctions lumineuses
• Façade en verre
• Corps de chauffe en fonte
• Connectivité
• 3 modèles
• 2 couleurs

Verali blanc

Verali blanc

Verali couleur

Verali couleur

Bridge Cozytouch

Bridge Cozytouch

+ de performance

Le VERALI apporte une chaleur douce qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte et la propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et offre une sensation de bien-être.

Il est aussi équipé de 3 fonctions lumineuses innovantes, de la connectivité et du pilotage intelligent. Pilotable avec le boitier digital ou à distance grâce au bridge et l’application Cozytouch.

+ d’économies

Verali offre via ses fonctions intelligentes :

• De la connectivité
• La détection d’occupation
• La détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
• Une programmation personnalisable

+ de services

Dans le cas d’une intervention sous garantie, faites appel au BIP SERVICE après avoir relevé la référence et le n° de série de l’appareil.

Grâce à la garantie Express, les pièces sont livrées en 24h.

Pour contacter le service : 02 85 33 70 85 (Prix d’un appel local)

Du lundi au vendredi: de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h