ZENEO

Nouveau model 2021 ! Ce chauffe-eau polyvalent, s'adapte à tous les types d’eaux et toutes les configurations. Sa gamme offre un confort inégalé aux consommateurs et aux installateurs (EasyKit fourni de série). Existe en versions: Horizontal mural de 100 à 200L, Vertical sur socle de 150 à 300L, Vertical mural en standards (de 50 à 200L) et compacts (100 à 200L)

• Résistance stéatite
• Technologie ACI Hybride
• Garantie 5 ans cuve et pièces
• Installation facile
• Transport facile
• Fabriqué France

Zénéo mural

Zénéo mural

Zénéo Horizontal

Zénéo Horizontal

Zénéo sur socle

Zénéo sur socle

+ De performance :

La Technologie ACI Hybride anti-corrosion permet de prolonger la durée de vie du chauffe-eau.
La résistance stéatite est protégée par un fourreau. Cela permet de réduire l'entartrage. Le thermostat électronique offre une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps. Il est dôté d'un système anti-chauffe à sec. Témoin de fonctionnement lumineux sur le capo.

+ De facilité de pose

L'EasyKit est livré de série, sur tous les modèles verticaux muraux de 75 à 200 L Les modèles muraux peuvent être installés facilement grâce aux ventouses EasyGrip (en option) Le transport est facilité via l’accessoire de portage EasyLift (en option) Poignées dessus-dessous plus profondes, plus facile à manipuler.

+ DE SERVICES :

Vous bénéficiez de :

• Assistance téléphonique
Une question technique concernant nos produits ?
+ Diagnostic, + Dépannage, + Gestion des garanties et des retours

• Espace SAV Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin au quotidien, n’importe où, n’importe quand ! Rendez-vous sur : www.atlantic.plateforme-services.com

• La Garantie Express Produits Un échange immédiat : Vous pouvez récupérer le produit neuf immédiatement s’il est disponible ou sous un délai de 5 jours.
Pour tous les chauffe-eau ACI hybride et Thermodynamiques ainsi que les radiateurs gammes Styles et Premium sous garantie, si le produit n’est pas réparable, récupérez en toute simplicité et immédiatement, chez votre distributeur, un chauffe-eau de remplacement.

• La Garantie Express Pièces

Pour tous produits sous garantie, dépannez votre client en 24 h chrono.
+ FIABLE, + DURABLE, + TRANQUILLE

Un numéro unique : 02 85 33 70 85