AQUACOSY ÉVOLUTION

Le passage au fluide R290 (propane) imposé par la réglementation F-Gas, a été l’occasion pour Atlantic de faire évoluer Aquacosy : une mise en conformité mais surtout une opportunité pour repenser les points clés du produit, simplifier l’installation et mieux répondre aux réalités du terrain.

Le chauffe-eau thermodynamique Aquacosy Évolution, fabriqué en France, bénéficie d’un accompagnement complet dans l’installation et la mise en service du produit.

La gamme est composée de deux modèles :
• AQUACOSY ÉVOLUTION – AV (AVEC VENTILATEUR) : Application dans les maisons individuelles neuves, appartements ou en rénovation
• AQUACOSY ÉVOLUTION – SV (SANS VENTILATEUR) : Application dans les appartements neufs ou en rénovation

Chaque modèle existe en deux formats (le 100L et le 185L) pour s’adapter facilement à tout type de logement.

AQUACOSY EVOLUTION 100L avec ventilateur AQUACOSY EVOLUTION 100L AV
AQUACOSY EVOLUTION 185L avec ventilateur AQUACOSY EVOLUTION 185L AV
AQUACOSY EVOLUTION 100L sans ventilateur AQUACOSY EVOLUTION 100L SV
AQUACOSY EVOLUTION 185L sans ventilateur AQUACOSY EVOLUTION 185L SV
AQUACOSY ÉVOLUTION AU SERVICE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

• Adoption du fluide naturel R290 (propane) : Conformité aux objectifs européens de décarbonation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
• Conforme aux normes environnementales RE2020
• Fiche PEP optimisée et anticipation de la règlementation F-Gas
• Éligibilité aux certificats d’économies d’énergie (CEE)
• Récupération des calories sur air extrait

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE POUR LES INSTALLATEURS

• Pilotage à distance via l’application Cozytouch
• Nouvelle IHM avec une interface plus moderne
• Filtre lavable, dépoussiérable et accessible par l’avant
• Simplicité d’installation et d’entretien pour les professionnels du neuf et de la rénovation

UNE SOLUTION PERFORMANTE ET LABELLISÉE

• Etanchéité renforcée, compatible réseau VMC Classe A, pour un gain sur le Cep,nr
• Une performance acoustique optimisée (41 db(A) pour le AV et 38 dB(A) pour le SV)
• De nombreux labels à son actif : Label Promotelec, Label NF Habitat, Certification QB 37 par Eurovent (uniquement version AV)