GAMME DE CAISSONS SIMPLE FLUX CRITAIR

Découvrez la nouvelle gamme Critair de la marque Atlantic : une gamme parfaitement adaptée aux contraintes du tertiaire et du petit tertiaire.

Cette gamme large et complète de caissons simple flux répondra à chacun de vos besoins grâce aux nouveaux caissons flexibles et modulables facilitant l’installation !

Critair mini
Critair mini
Critair flexi
Critair flexi
Critair maxi
Critair maxi
Critair ta
Critair ta
Critair ec silence
Critair ec silence
Critair ec
Critair ec
CRITAIR MINI

Le Critair mini, un caisson ultra compact idéal en rénovation, s’intégrant parfaitement en faux plafond

Performance et économies d’énergie :
- Moteur basse consommation pour des économie d’énergies
- Ultra compact (277 à 353 mm) jusqu’à 1000 m3/h de débit pour une circulation d’air optimale
- Facilité d’installation en intérieur (combles, faux plafond) ou extérieur
- Régulation disponible sur les versions « REG » et « ISO » pour une gestion énergétique optimale

Confort et Qualité d’air intérieur :
- Filtration adaptable grâce à une offre de modules de filtration associée
- Caissons à faible acoustique pour les versions « ISO » et « ISO REG »

CRITAIR FLEXI

Le caisson d’extraction modulaire, basse consommation :

Flexibilité et modularité dans l’installation et facilité de la maintenance :
- Grande flexibilité de configuration des piquages de rejet grâce aux panneaux modulaires : en ligne, 90° à droite, 90° à gauche ou à la verticale
- Accès aisé au moteur et à la zone de raccordement

Qualité d’air intérieur et confort optimisés :
- Déclinaison des modèles de caissons en versions extraction ou insufflation
- Adaptabilité du niveau de filtration grâce à une offre de modules de filtration associée
- Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions « ISO » et « ISO REG »

Consommation d’énergie réduite : - Régulation disponible sur les versions « REG » et « ISO REG »
- Moteur basse consommation

CRITAIR MAXI

Le Critair maxi, un caisson d’extraction / d’insufflation basse consommation grand débit

Qualité d’air intérieur et confort optimisé :
- Déclinaison des modèles de caissons en versions «ISO» et «ISO REG»
- Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée
- Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade

Consommation d’énergie réduite :
- Régulation disponible sur les versions «REG» et «ISO REG»
- Moteur basse consommation

Facilité et rapidité de la maintenance :
- Accès aisé au moteur et à la zone de raccordement

SELECT AIR : Logiciel de sélection et dimensionnement des caissons de ventilation

- Sélection et configuration des caissons d’extraction de ventilation tertiaires
- Affichage des performances thermiques aérauliques
- Edition d’un rapport détaillé
- Suggestion d’une liste de caissons de ventilation adaptés avec application de filtres possibles