Salle de bain

Duocosy

La centrale VMC Double Flux haut rendement permet de renouveler l’air dans la maison tout en maitrisant les flux pour assurer une qualité d’air intérieur et réaliser des économies d’énergie.

Selon les modèles, cette centrale est adaptée aux maisons individuelles du T3 (1 salle de bain, 1 WC) au T7 (2 salles de bain, 3 WC).

Découvrez nos modèles Duocosy HR et Duocosy HR HY.

Couple heureux dans une cuisine
Duocosy HR

Duocosy HR

Duocosy HR HY

Duocosy HR HY

 Connectivité

Connectivité

Artisan avec DUOCOSY HR

DUOCOSY HR

Le Duocosy HR offre :

  • Un entretien facilité : accès facile aux filtres sans outils, indicateur de changement des filtres
  • Un confort d’été : il évite le réchauffement nocturne grâce au by-pass automatique
  • Une facilité d’installation : compacité, paramétrage des débits entièrement automatiques, témoin de bon fonctionnement

Le Duocosy HR HY

Modèle hygroréglable, permet également une maitrise des dépenses énergétiques : modulation des débits d’extraction en fonction de l’occupation du logement. Centrale idéale dans le neuf, elle offre des performances certifiées, des dimensions compactes et une classe énergétique A. Le Duocosy HR HY est également éligible aux aides financières pour vos clients particuliers.

Femme qui prend l'air
Grand étendu vert

Le Pack Double Zen

Un accompagnement 360° pour les installateurs.

Installer une ventilation Double n’a jamais été aussi facile : avec le Pack Double Zen, Atlantic accompagne les installateurs de A à Z.
Il comprend notamment les études, accompagnement sur les chantiers, extension de garantie avec main d’œuvre…