Gamme de multi-splits KBTA

Atlantic vous propose désormais une gamme complète de climatiseurs multi-splits au R32 du 2 au 5 postes. Centrés sur les économies d’énergie, ces multi-splits sauront vous séduire par leur flexibilité d’installation et leur facilité de mise en service. Ils sont compatibles avec un large choix de muraux, consoles, cassettes, plafonniers et gainables.

Découvrez la gamme complète de multi-splits au R32, raccordables jusqu’à 5 postes.
Pensez R32, pensez Atlantic !

AOYG 14<br>KBTA2.UE
AOYG 14
KBTA2.UE
AOYG 18<br>KBTA2.UE
AOYG 18
KBTA2.UE
AOYG 18<br>KBTA3.UE
AOYG 18
KBTA3.UE
AOYG 24<br>KBTA3.UE
AOYG 24
KBTA3.UE
AOYG 30<br>KBTA4.UE
AOYG 30
KBTA4.UE
AOYG 36<br>KBTA5.UE
AOYG 36
KBTA5.UE
Une gamme complète du 2 au 5 postes
  • Classe A+++ en mode froid et Classe A++ en mode chaud
  • Programmation hebdomadaire de série ou en options selon les modèles
Installation et mise en service facilitées

Avec les nouveaux multi-splits, vous allez gagner du temps ! Un seul tirage au vide vous permet un gain de temps d’installation supérieur à 20%. L’installation est également facilitée par :

  • Un accès sur un seul côté
  • La compacité et légèreté de l’unité extérieure
  • Plus d’espace de raccordement entre l’unité extérieure et le mûr.
Esthétique adaptée à chaque pièce avec un large choix d’unités intérieures compatibles :
  • Unités intérieures des muraux Takao M2, Takao Line et Takao M3
  • Cassettes
  • Gainables
  • Plafonniers
  • Consoles