UNE NOUVELLE GAMME DE PAC AIR/AIR MURALES #ClairementAtlantic

Atlantic redéfinit les contours de son offre de muraux et vous présente sa toute nouvelle génération de PAC AIR/AIR 100% Atlantic : une offre plus courte, plus simple, qui répond à tous vos besoins.

Découvrez la gamme MURAO avec ses muraux :

  • Murao Access : La PAC Air/Air, accessible à tous
  • Murao Smart : le mural compact par excellence
  • Murao Premium : Le mural design, intelligent, qui prend soin de votre air intérieur. Le best-seller du confort !

Toutes les unités intérieures Murao sont compatibles multi-splits avec Murao Multi : l'unité extérieure au design exclusif pour une intégration extérieure esthétique.

Des modèles pensés pour vous simplifier la vie :

  • Une installation et entretien facilités, avec une béquille intégrée.
  • Une durabilité renforcée avec le traitement Blue Fine de l'échangeur des unités intérieures et extérieures.
  • Pilotage à distance, avec l'application Cozytouch.
  • Des télécommandes design et intuitives, assorties à la couleur de l'unité intérieure.

Murao Premium #ClairementAvancé

  • Plus de design : modèle disponible en blanc mat ou en noir mat
  • Excellents rendements avec une Classe A+++ en froid et A++ en chaud
  • Plus de fonctionnalités et de confort : Détecteur de présence intelligente pour une consommation optimisée et diffusion 3D orientable via la télécommande. Confort acoustique : à partir de 19 dB
  • Fonction Ionisation de l'air : Offre un air plus sain en neutralisant jusquleà 97,54 %* des virus et bactéries, moins d'odeurs et plus de bien être.
  • Autonettoyage de l'unité intérieure : Elimine jusqu'à 99%** des bactéries présentes sur l'échangeur, ce qui permet une hygiène renforcée, sans intervention manuelle.

*Efficacité prouvée dans une zone de test de 30m³, en moyenne selon les types de virus. Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-011
**Test effectués dans des laboratoires certifiés TUV

Murao Smart #ClairementEssentiel

  • Plus de compacité : mural parmi les plus compacts du marché (705 mm de large)
  • Plus de performance et de confort : il offre des rendements optimaux été comme hiver.
    Classe A+++ en froid, classe A++ en chaud
    Confort acoustique : à partir de 19 dB
  • Fonctionnalités : Toutes les fonctionnalités essentielles, notamment mode éco, mode nuit et pleine puissance. Fonction « I FEEL » : Utilise la sonde de la télécommande pour capter la température à hauteur d'homme.

Murao Access #ClairementAccessible

  • Un confort accessible : conçu pour s'adapter à tous les budgets.
  • Fiable : il délivre des bonnes performances au quotidien en toute simplicité, avec une Classe A++ en froid et A+ en chaud.
  • Connectivité : pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch

Une solution entièrement panachable avec Murao Multi #ClairementUnique

  • 100% panachable : composez votre installation avec les unités intérieures Murao Access, Murao Smart et Murao Premium, allant de 1,5kW à 5,2kW.
  • Plus de performance : classe A+++ en froid et classe A++ en chaud.
  • Confort acoustique : à partir de 46db(A)
  • Plus de design : existe en noir design et blanc classique.
  • Intégration en maisons neuves : utilisation du RAL 7016, identique aux menuiseries extérieures modernes.
  • Hélice invisible : plus besoin de cache-clim grâce au design exclusif noir qui dissimule le ventilateur.