L’univers SERENCIO, la gamme de centrales double flux Atlantic la plus large du marché

Découvrez l'univers SERENCIO, une gamme de centrales double flux Atlantic qui se distingue par sa diversité incomparable sur le marché. Conçues avec un design fonctionnel pensé pour une intégration optimale dans divers types de bâtiments tels que les hôtels, les bureaux, les commerces et les établissements d'enseignement, les centrales SERENCIO offrent trois modes de pilotage pour garantir à la fois confort et économies d'énergie. Avec une segmentation en 6 gammes distinctes, chaque modèle répond à une logique précise d'intégration dans le bâtiment, assurant ainsi une solution adaptée à chaque besoin.

Découvrez les gammes

  • Serencio P LP
  • Serencio P Switch
  • Serencio P
  • Serencio P UP
  • Serencio R
  • Serencio R UP
SERENCIO PLP
SERENCIO PLP
SERENCIO P SWITCH
SERENCIO P SWITCH
SERENCIO P
SERENCIO P
SERENCIO P UP
SERENCIO P UP
SERENCIO R
SERENCIO R
SERENCIO R UP
SERENCIO R UP
Les atouts de la gamme

• Une segmentation en 6 gammes
Chaque géométrie de produit répond à une logique d’intégration bâtiment

• Des performances certifiées
Garantie d’une qualité optimale de conception

• Un nouveau design produit signé Atlantic
Qualitatif, compact et esthétique avec une facilité d’accès aux composants

• Une nouvelle régulation
Navigation et fonctions optimisées pour piloter au mieux les performances

Qualité et performances testées et certifiées

• Installation et maintenance simplifiées
- Unité compacte facilement intégrable dans le bâtiment
- Accès aisé aux composants internes, portes et pieds démontables

• Economies d’énergie
- Récupération de chaleur, été comme hiver
- Free-cooling et free-heating
- Réduction de l’impact sur le coût de possession du bâtiment

• Qualité d’air
- Renouvellement de l’air hygiénique
- Filtration et préfiltration de l’air neuf
- Modulation de débit sur sonde CO2

SELECT AIR CONTROL : Logiciel de sélection et dimensionnement

• Une interface intuitive pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins
• Une sélection rapide et modifiable
• Une vision à 360° de votre projet