Takao Plus

UNE NOUVELLE GAMME DE PAC AIR/AIR MURALES #ClairementAtlantic

Atlantic redéfinit les contours de son offre de muraux et vous présente sa toute nouvelle génération de PAC AIR/AIR 100% Atlantic : une offre plus courte, plus simple, qui répond à tous vos besoins.

Découvrez la gamme Takao :

  • Takao Plus : Le mural alliant performance et élégance, sans compromis.
  • Takao Multi : Configurations complexes, architectures atypiques, Takao Multi contourne toutes les contraintes et vous permet de proposer un confort parfait toute l'année.

Une gamme élégante, design et multi-solutions, elle se combine avec style avec toutes les unités intérieures Takao.

Plus de rendement et de design

Plus de rendement et de design

  • Rendements optimaux : Parmi les plus performants du marché, classe A+++ en chaud comme en froid.
  • Performance garantie : Fonctionnement de - 20°C à + 50°C
  • Design moderne : Mural aux lignes contemporaines, disponible en blanc mat et noir mat, avec une télécommande ultra-design et intuitive assortie à l'unité intérieure (récompensée d'un Good design Award).
  • Large gamme de puissances : Disponible de 2 kW à 4,2 kW, dont une version de 1,5 kW uniquement en multi-splits

Plus de fonctionnalités et de confort

  • Doté de fonctionnalités avancées telles que la détection de présence, la diffusion 3D et l'auto-nettoyage, il réinvente le confort haut de gamme.
  • Silence remarquable dès 19 dB(A) en unité intérieure et 42 dB(A) en unité extérieure.
  • Fonction low noise : Ralentissement automatique du ventilateur et du compresseur pour un fonctionnement plus silencieux.
  • Le traitement Blue Fine de l'échangeur des unités intérieures et extérieures permet une durabilité renforcée.
  • Installation et maintenance : Accès facile aux composants, sortie des condensats possible des 2 côtés avec prédécoupe latérale invisible, coté de l'UI plat pour une jonction parfaite avec goulotte
Plus de fonctionnalités et de confort
Une gamme complète du 2 au 5 postes

Une gamme complète du 2 au 5 postes

  • Classe A+++ en mode froid et Classe A++ en mode chaud
  • Esthétique adaptée à chaque pièce avec un large choix d'unités intérieures compatibles : muraux Takao Plus et Takao Grandes Puissances, Takao cassettes, Takao gainables, Takao plafonniers et Takao consoles
  • Pilotage à distance avec l'application Cozytouch

Installation et mise en service facilitées

Avec Takao multi, vous allez gagner du temps ! Un seul tirage au vide vous permet un gain de temps d'installation supérieur à 20%. L'installation est également facilitée par :

  • Un accès sur un seul côté
  • La compacité et légèreté de l'unité extérieure
  • Plus d'espace de raccordement entre l'unité extérieure et le mur
Installation et mise en service facilitées