Ixtra M, Le meilleur du leader de la PAC en France

La nouvelle pompe à chaleur monobloc Ixtra M chauffage seul fonctionne au fluide R452b et se compose de 2 modules reliés par des liaisons hydrauliques. Dans l’unité extérieure se trouvent le circuit frigorigène et tous les composants : échangeur coaxial, ventilateur et appoints électriques. Les unités extérieures existent en 2 formats de 9 à 17 kW.

Cette gamme aux performances élevées s’intègre parfaitement dans l’habitat grâce à son confort acoustique, sa facilité d’installation et sa fiabilité.

Ixtra M Monophasées

Ixtra M Monophasées

Ixtra M Triphasées

Ixtra M Triphasées

Régulation & connectivité

Régulation & connectivité

Pompe à chaleur sur une terrasse

  • Facile à installer grâce à l’échangeur coaxial.
  • Avec appoint électrique et volume tampon intégrés de série dans l'unité extérieure.
  • Intégration parfaite dans l’habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l’une des pompes à chaleur monobloc les plus silencieuses du marché.
  • Fiabilité dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions métal robustes.

Régulation : Navistem 400H

  • Fonction EASY START intégrée, paramètrage rapide de la PAC.
  • Régulation sur sonde extérieure fournie de série ou SmartAdapt.
  • Régulation d’1 ou 2 zones (option) sur loi d’eau.
  • Compatible avec thermostats modulants Navilink 105, 125 Connect et 128 Radio-Connect (voir p. 204).
système de régulation
homme tenant une tablette

Proji-PAC, l’outil d’aide au dimensionnement d’Atlantic permet de façon simple, fiable et rapide de réaliser une étude estimative à partir des données du bâti et la configuration de l’installation et de proposer la solution de pompes à chaleur la plus adaptée à vos clients.