Naema 3

Une gamme de chaudières gaz à condensation dédiée à la rénovation.

La gamme de chaudières murales gaz à condensation, fabriquée en France, conçue avec et pour les pros.

Naema 3 CS Naema 3 CS
Naema 3 Micro Naema 3 Micro
Naema 3 Duo Naema 3 Duo
Régulation et connectivité Régulation et connectivité
Les avantages de la NAEMA 3

Moderne :
- Interface design et intuitive
- Une façade métallique qualitative

Simple à installer :
- Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start
- Mise en service facilitée grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz

Facilité d’entretien et de maintenance :
- Option de remplissage automatique pour moins d’interventions
- Accès à tous les composants par l’avant

Technologie Easy gaz control

La technologie Easy Gaz Control intègre une vanne gaz auto-adaptative et une électrode de contrôle qui permettent de réaliser les réglages gaz lors de l'installation et de l'entretien sans avoir à toucher au bloc gaz.

Lors de la calibration, l'électrode de contrôle détecte automatiquement le type de gaz, la vanne de gaz adapte alors son ouverture pour offrir le meilleur mélange air-gaz.

La combustion est ainsi optimisée.

Cette technologie est compatible avec les gaz naturel (G20 et G25) et le propane (G31), et est intégrée sur les chaudières Naema 3 et de série sur Effinox 2.*

Une nouvelle interface !

Utilisation intuitive
- Touches tactiles avec rétroéclairage contextuel
- Affichage texte en couleurs, caractères plus grands
- Bouton ON/OFF en façade

Paramétrage guidé étape par étape
- Sélection des paramètres d’installation : nombre de zones, type d’émetteurs
- Choix du type de production d’ECS
- Choix de la pression du circuit primaire

Mise en service
- Calibration gaz
- Remplissage du circuit primaire
- Aide à l’analyse de combustion grâce à une page récapitulative : position vanne 3 voies, modulation du brûleur

* Naema 3 12 : nécessité d'ajouter le kit propane pour la conversion (kit livré de série avec la chaudière).