PHOBOS BT B : Silencieuse et rapide, découvrez une gamme complète pour usage résidentiel individuel et collectif.

Facile à installer, adaptée pour des portails battants jusqu'à 4M de long ou 700 kg par vantail, la motorisation PHOBOS BT B au design moderne, et à la technologie avancée, est une motorisation qui assure des temps d'ouverture et de fermeture courts, afin de garantir confort et sécurité, sans dispositifs supplémentaires.

  • Proposez le kit pro PHOBOS VELOCE BT B35 connecté EasyAXS à vos clients :
    intégré au kit, le module de connectivité EasyAXS réunit la technologie wifi ou mobile afin d'assurer la meilleure option de connexion pour vous et votre client. Facile à connecter, EasyAXS permet d'effectuer la configuration, le paramétrage et les diagnostics de l'installation de manière simple, rapide et efficace grâce à une application intuitive. Votre client contrôle et vérifie les entrées et sorties de sa résidence de chez lui, ou à distance, depuis son smartphone via l'application simple et conviviale TaHoma de Somfy.

Entrainement portail à ventaux

Entrainement portail à ventaux

Motorisation portail

Motorisation portail

Entrainement porte coulissante

Entrainement porte coulissante

Une motorisation silencieuse et rapide

Grâce à une vitesse d'ouverture/fermeture très rapide (18s à 90°), la motorisation PHOBOS BT B offre un confort d'utilisation unique avec un dégagement de la circulation rapide, et une haute protection contre les entrées indésirables. Conforme aux norme en vigueur, cette motorisation intègre les technologies qui permettent de garantir la détection d'obstacles sans nécessiter d'organe de sécurité supplémentaire, et un réglage précis de la poussée pour assurer un mouvement adapté en fonction des conditions d'utilisation et des conditions environnementales.

Un confort d'installation significatif pour l'installateur

Les fins de courses magnétiques ajustables et positionnées sur la partie supérieure du moteur diminuent les efforts physiques pour l'installateur qui reste debout face au moteur. Grâce à la fonction exclusive (brevetée) de retour d'information par vibration ou clignotant, le positionnement des fins de courses devient une opération aisée pour l'installateur qui gagne en confort et en efficacité.

Un opérateur aux dimensions parmi les plus compactes du marché

Avec une ouverture maximale du battant jusqu'à 130°, l'opérateur Phobos BT B est polyvalent et peut être utilisé dans des configurations très variées, même en cas d'espace limité ou de piliers profonds, et de portails lourds.