Gagnez du temps sur vos installations électriques avec les aiguilles acier-nylon de BizLine
Lorsqu’elle est réalisée par un professionnel, l’installation électrique complète d’un logement neuf prend, en moyenne, 8 à 10 jours. L’opération est encore plus longue lorsque les gaines à équiper sont encombrées par des déchets ou des gravats.
Les aiguilles acier-nylon de BizLine permettent de gagner du temps.
Les aiguilles tire-fils : qu’est-ce que c’est ?
Les aiguilles tire-fils (ou passe-câbles) simplifient le passage des câbles électriques. Leur conception est optimisée pour traverser de longues gaines et de longs conduits, sans se coincer à l’intérieur.
Les aiguilles tire-fils : pour quelles situations ?
Chez BizLine, il existe des aiguilles pouvant tirer des câbles sur une longueur maximale de 200 m dans une gaine d’un maximum de 53 mm de diamètre. Elles sont accompagnées d’un dévidoir. Ce matériel peut servir au passage de câbles dans des gaines, mais aussi :
- Pour les installations extérieures.
- Le passage de faux plafonds.
- Le passage à travers des matériaux de constructions, comme la brique ou le parpaing.
Les spécificités des aiguilles acier-nylon
Les aiguilles acier-nylon seront particulièrement utiles pour les passages de câbles les plus difficiles.
Les aiguilles acier-nylon : très utiles en rénovation
Cette aiguille associe deux matériaux. L’acier est un matériau réputé pour sa résistance pouvez y avoir recours pour le passage de câbles électriques sur de grandes longueurs. BizLine présente un modèle avec dévidoir jusqu’à 102 m de long.
Le nylon est un matériau souple. Il s’adresse aux passages courbes et à l’intérieur de gaines encombrées par des gravats ou d’autres déchets. Il peut aussi s’adapter à d’autres types de conduits.
En associant ces deux éléments, l’aiguille acier-nylon constitue une réponse adaptée en rénovation. Les gaines sont souvent pliées ou envahies par des matériaux après des décennies d’utilisation. Sans aiguille, les câbles électriques peineraient à franchir ces débris. Elles représentent ainsi un gain de temps conséquent pour les électriciens.
Un indispensable pour les électriciens professionnels
Les modèles de BizLine comportent des embouts interchangeables. Ils permettent d’accrocher des câbles électriques et de pénétrer des gaines de différents diamètres. À titre d’exemple, une aiguille acier-nylon de 4 mm peut traverser des gaines de 20 à 32 mm. Attention : si cet outil offre peu de friction, il convient de prévoir du lubrifiant afin de la réduire encore de 80 %.
Les 3 points clés à retenir :
- L’aiguille acier-nylon associe deux matériaux, l’un pour sa résistance et l’autre pour sa souplesse.
- Elle est parfaite pour simplifier le tirage de câbles à travers des gaines encombrées, certaines références pouvant aller jusqu’à 102 m.
- Les besoins en rénovation sont particulièrement importants. Cela fait de l’aiguille acier-nylon un investissement vite rentabilisé.