Nos solutions tirage de câbles Nos solutions tirage de câbles

AIGUILLE fibre de verre

Les aiguilles en fibre de verre sont idéales pour le passage de câble dans des gaines et conduits droits et longs. Elles sont très résistantes à la traction, c’est-à-dire qu’elles sont capables de supporter des forces de tractions élevées lors du tirage de câbles sur de longues distances.

AIGUILLE fibre de verre

La fibre de verre pour de longues distances !

La fibre de verre pour de longues distances !
Configurateur aiguillesConfigurateur aiguilles
Longueurs disponibles
10 M15 M20 M25 M30 M35 M50 M100 M200 M
Nylon

Nylon

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

POLYESTER MONOBRIN

POLYESTER MONOBRIN

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 4.5 mm

M5 - ⌀ 4.5 mm

ACIER-NYLON

ACIER-NYLON

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 6 mm

M5 - ⌀ 6 mm

M5 - ⌀ 6 mm

M5 - ⌀ 6 mm

FIBRE DE VERRE

FIBRE DE VERRE

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 6 mm

M5 - ⌀ 6 mm

M12 - ⌀ 9 mm

M12 - ⌀ 9 mm

M12 - ⌀ 11 mm

M12 - ⌀ 11 mm

POLYESTER MULTIBRIN

POLYESTER MULTIBRIN

M5 - ⌀ 4.5 & 6 mm

M5 - ⌀ 4.5 & 6 mm

M5 - ⌀ 6 mm

M5 - ⌀ 6 mm

Réparer ses aiguilles

Aiguille fibre de verre 3 mm

Aiguille fibre de verre 6 mm

Le lubrifiant, l'allié de vos tirages de câbles !

Le lubrifiant, l'allié de vos tirages de câbles !

Les gels lubrifiants pour câbles et fils BIZ’LUB et BIZ’RED, sont simples à appliquer, ils facilitent le tirage de câbles et de fils, en réduisant le frottement. Ils s'utilisent avec notre gamme d'aiguilles tire-fils et de baguettes tire-fils. Un indispensable à avoir sur vos chantiers !

Je m'équipe

Simplifiez vos passages de câbles avec les aiguilles fibre de verre BizLine

Le passage de nouveaux câbles électriques dans une gaine ou un conduit nécessite plusieurs heures. Utiliser les aiguilles tire-fils permet de réduire ce temps.
Pour les situations impliquant de grandes gaines ou de longs conduits droits et peu encombrés, la fibre de verre est idéale.

L’aiguille en fibre de verre, la plus résistante de toutes

L’utilisation d’une aiguille tire-fils est très simple. Il suffit d’insérer l’aiguille dans la gaine ou le conduit à câbler, puis d’y accrocher les câbles électriques à faire passer grâce à leur œillet de tirage.

Parfaitement adaptée pour les grands conduits droits

Les modèles en fibre de verre utilisent un matériau plus solide et plus rigide que les alternatives en acier ou en polyester. Sa grande résistance à la traction lui permet d’emmener des câbles extrêmement lourds. Par exemple, l’aiguille en fibre de verre M5 de 6 mm de diamètre de BizLine peut tracter jusqu’à 200 kilos avant de rompre.

Cette formule peut être utilisée horizontalement ou verticalement. Elle s’accompagne d’un dévidoir facilitant encore leur passage dans vos conduits.

Électricité : avez-vous besoin d’une aiguille en fibre de verre ?

Les aiguilles en fibre de verre seront parfaites pour les chantiers d’envergure, où les tirages de câbles sur de très longues distances sont indispensables. Elle intéressera tout particulièrement les gestionnaires de travaux publics ou la réalisation de grands logements neufs.

Une installation électrique complète dans une habitation de ce type nécessite entre 8 à 10 jours en moyenne.

Une aiguille tire-fils adaptée diminue le temps nécessaire à ce type d’opérations. N’oubliez pas d’ajouter du lubrifiant à votre aiguille : il réduit sa friction jusqu’à 80 %.

Les aiguilles en fibre de verre de BizLine

Aiguilles fibre de verre : les dimensions disponibles

Certains modèles mesurent 11 mm de diamètre et peuvent tirer des câbles électriques sur une longueur maximale de 202 m. Le plus petit mesure 3 mm de diamètre, avec une longueur de 25 m.

Les caractéristiques des aiguilles BizLine

Ces aiguilles tire-fils vous offrent une bonne force de poussée et une grande résistance à la traction. Leur rigidité entraîne une plus grande précision pour le passage de vos câbles électriques à travers toute gaine ou tout conduit. Leur faible mémoire de forme favorise leur réutilisation d’un chantier à l’autre.

Elles sont pourvues de leur propre œillet de tirage. BizLine les revêt d’un coloris jaune afin de vous aider à ne pas mélanger vos différentes aiguilles tire-fils.

Les 3 points clés à retenir :

  • La fibre de verre est un matériau très robuste et rigide.
  • Elle donne des aiguilles capables de tirer des câbles électriques lourds.
  • Particulièrement adaptée à de grandes distances droites, jusqu’à 202 m.