Tirez vos câbles simplement avec les aiguilles de nylon BizLine
Très faciles à utiliser, les aiguilles tire-fils permettent l’accroche et le tirage de câbles électriques. Elles constituent un équipement pratique pour les électriciens et d’autres professionnels du bâtiment.
Parmi elles, BizLine présente des aiguilles réalisées en nylon. Découvrez leurs spécificités.
Les aiguilles en nylon : des passages de câbles plus faciles
Par rapport à d’autres matériaux, les solutions au nylon sont plus flexibles. Elles s’adressent aux tirages de câbles sur de courtes distances.
Les spécificités des aiguilles en nylon
Les modèles en nylon comportent un embout serti. La forme ronde de ce dernier réduit la friction. À l’autre extrémité, un œillet est présent : il sert à accrocher les fils électriques à tirer.
Le nylon est un matériau très souple. Il offre une grande flexibilité pour le passage de câbles dans des gaines courbes (jusqu’à 4 cm de courbure). Sa faible mémoire de forme favorise un grand nombre de réutilisations.
Les aiguilles en nylon se contentent de faibles distances de tirage, jusqu’à un maximum de 30 m. Leur capacité de traction se limite à 70 kg.
Idéal pour les installations résidentielles
Ces caractéristiques en font une aiguille parfaite pour l’électrification de petits logements résidentiels.
La demande en nouvelles installations électriques est importante en France : en 2022, plus de 162 000 habitations individuelles ont été mises en chantier.
La gamme d’aiguilles en nylon de BizLine
BizLine présente trois longueurs d’aiguilles en nylon dans son catalogue.
Les diamètres et longueurs disponibles pour votre activité
Ces modèles permettent de tirer des câbles sur des distances de 10 à 30 m et présentent tous un diamètre de 4 mm.
La solution de 20 m peut être livrée avec un carter. Il vous évite tout emmêlement et facilite le dévidage. Pour réduire encore la friction de 80 %, pensez à vous équiper d’un lubrifiant.
Les autres caractéristiques des produits BizLine
Les modèles de BizLine affichent un maximum de 30 m et un diamètre de fil de 4 mm. Ce dernier est recommandé pour des gaines de 16 à 25 mm et peut tirer jusqu’à 70 kg. Pour rappel, les gaines de 16, 25 et 32 mm sont les plus courantes en milieu domestique. Il est parfait pour ce domaine d’intervention.
Les 3 points clés à retenir :
- Le nylon est un matériau très souple. Sa faible mémoire de forme permet aux professionnels de le réutiliser de nombreuses fois.
- Il donne des aiguilles idéales pour les interventions sur de petits logements résidentiels.
- Chez BizLine, vous trouverez des aiguilles tire-fils jusqu’à 30 m de longueur et d’autres accessoires indispensables.