Gamme Ruban Pro

Créez rapidement des étiquettes personnalisées et conformes avec la nouvelles application gratuite Pro Label Tool pour PT-E550W

Découvrez la nouvelle Application Pro Label Tool de Brother compatible IOS et Android


  • Simple d'utilisation
  • Une interface plus intuitive
  • Partagez vos modèles d'étiquettes

Notre dernière application pour l'étiqueteuse PT-E550W à de nouvelles fonctionnalités à découvrir et peut être téléchargée gratuitement dès maintenant

En savoir plus
Etiqueteuses professionnelles

Etiqueteuses professionnelles

Ruban pro tze

Ruban pro tze

Gaine Thermorétractable

Gaine Thermorétractable

Des étiqueteuses dédiées aux électriciens et installateurs réseaux

Identifiez clairement vos prises, tableaux électriques, panneaux de connexions, et équipements lors de vos interventions sur site. Étiquetez vos câbles avec des étiquettes en mode drapeaux, ou avec des gaines thermo-rétractables isolantes 400V, disponibles en 5 diamètres. Grâce aux fonctions d'étiquetage intégrées, au logiciel P-touch Editor, à l'application mobile Pro Label Tool de Brother et à des étiquettes laminées allant jusqu'à 24 mm de largeur, la PT-E550WVP est la solution idéale pour réaliser vos projets.

En savoir plus

Rubans pour l'identification des câbles

Brother reconnaît l'importance d'une identification durable et claire du câble. C'est pourquoi quatre types de rubans Pro pour l'identification des fils et des câbles ont été développés.

  • Rubans auto-laminés pour les câbles réseau CAT5E / CAT6A
  • Rubans flexibles pour le marquage et l'enroulement de fils et de câbles
  • Étiquettes drapeau pré-découpées à l'emporte-pièce pour la fibre optique et autres fils et câbles très fins
  • Gaine thermorétractable qui se rétracte et entoure le fil ou le câble lorsqu'elle est chauffée à l'aide d'un pistolet thermique
Découvrez la gamme de rubans

Ruban adhésif puissant pour les surfaces rugueuses et lisses

Lors de tests réalisés en laboratoire indépendant, il a été démontré que le ruban adhésif puissant TZe Brother a une résistance trois fois plus élevée en moyenne sur les surfaces rugueuses que le ruban adhésif standard TZe Brother. Il est donc idéal pour les installateurs qui ont besoin d'une étiquette fiable et durable. Utilisez le ruban adhésif puissant sur :

  • Les tableaux électriques
  • Les étagères réseau et baies de brassage
  • Prises électriques et boîtiers de commutation
  • Armoires et panneaux métalliques avec un revêtement