AROONA-STAR

Regardez comment augmenter la capacité d’un réseau en fibre multimode en toute simplicité avec AROONA-STAR by Cailabs.

Un simple boîtier pour accroître la bande passante dans les réseaux et pérenniser une infrastructure de câblage existante.

  • De 1 à 100 Gb/s sur n’importe quelle fibre multimode 62.5/125µm ou 50/125µm
  • Déploiement simplifié et rapide, sans recâblage, équipement passif et opérationnel après une simple soudure optique
STAR-24FO STAR-24FO
STAR-12FO STAR-12FO
STAR-8FO STAR-8FO
STAR-4FO STAR-4FO
Module compact 2 FO Module compact 2 FO

De nombreux LAN sont câblés avec des fibres multimodes dont la bande passante est limitée. Selon les distances mises en jeu, les débits transportés ne peuvent dépasser 1 Gb/s voire 100 Mb/s et ne permettent pas de répondre aux demandes croissantes de bande passante sur le réseau. La gamme AROONA-STAR by Cailabs permet de s’affranchir de ces limitations et de transmettre des dizaines de Gb/s sur une infrastructure multimode existante.

Vous souhaitez upgrader plusieurs liens multimodes ? AROONA-STAR permet l’augmentation de bande passante de 4, 8 ou 12 fibres optiques multimodes 62,5/125 µm (OM1) ou 50/125 µm (OM2/3/4/5). Disponible sous forme de rack 19‘’ 1U à insérer dans la baie réseau. Ports LC/UPC en face avant, fibres multimodes à souder en face arrière. Le rack AROONA devient le nouveau panneau de brassage pour les fibres multimodes upgradées.

Vous ne disposez pas de place libre dans la baie réseau ? Sous forme de module compact à insérer dans le tiroir de brassage existant, AROONA-STAR permet l’augmentation de bande passante de 2 fibres optiques multimodes 62,5/125 µm (OM1) ou 50/125 µm (OM2/3/4/5). Plusieurs modules peuvent être installés dans un même tiroir.
Côté monomode, ports ST/UPC ou SC/UPC ou LC/UPC pour s’adapter à la connectique du panneau de brassage existant. Côté multimode, fibres nues à souder sur les fibres à upgrader.