PORTAILS BATTANTS VIS SANS FIN : ATS

ATS est la motorisation pour portails battants qui peut être installée dans toutes les conditions, même sur les portails de grandes dimensions. Idéale pour les applications résidentielles et industrielles. Grâce au tube télescopique en acier chromé, protégé par un carter aluminium, ATS offre une grande résistance aux agents atmosphériques. De plus, le système de transmission permet un mouvement doux et silencieux.

Découvrez l’ATS
  • Deux versions disponibles
  • Mouvement fluide et silencieux
  • Moteur télescopique et robuste
  • Design moderne
  • Polyvalent et fiable
  • Idéal pour les utilisations intensives

ATS 24V et 230V

ATS a été conçu pour offrir des solutions de hautes performances dans des conditions d'utilisations intensives. Idéal pour des utilisations résidentielles mais aussi pour des applications industrielles et collectives. L'encodeur électronique permet de gérer la course du portail de la manière la plus précise et efficace, avec des ralentissements en fin de course en ouverture et en fermeture. Grâce aux batteries en lithium hautes performances dont il est équipé, l’ATS fonctionne même en cas de panne de courant. Il est disponible en 3m et en 5m.

Disponibles en Kit

L’ATS 24V et 230V, pour les portails battants allant jusqu’à 3m / 400kg, sont disponibles en Kit. Les Kits sont composés de deux moteurs irréversibles avec encodeur et système de déverrouillage, un clignotant de signalisation ainsi que son support pour fixation murale, une armoire de commande multifonctions avec écran, une carte radio fréquence 433,92Mhz , deux émetteurs double fréquence rolling code, une antenne avec son câble de branchement et un jeu de photocellules avec une portée de 10m.

Compatibilité Connect / Connectable

La configuration et l'installation d'un système peut prendre du temps et se fait souvent dans des situations inconfortables, par exemple à genoux sous une forte pluie. Laissez le tournevis dans la boîte à outils et commencez à utiliser un outil de nouvelle génération. CAME KEY est une interface Wi-Fi capable de communiquer avec un smartphone ou tablette sans avoir besoin d'une connexion Internet. CAME CONNECT est le système qui vous permet de gérer tous vos clients et installations à distance.