PORTAILS COULISSANTS : BXV

Conçu pour répondre aux besoins des petits contextes résidentiels et des grands complexes collectifs, l'automatisme BXV est particulièrement efficace sur les portails résidentiels.
Cette solution est destinée pour des portails allant de 400kg à 600kg. Disponible en 2 versions pour portails de 400kg et 600kg.

  • Hautes performances
  • Déverrouillage manuel facile
  • Fins de course magnétiques
  • Usage intensif
  • Armoire de commande avec écran
  • Carte électronique, borniers séparés

BXV400 et BXV600

Le design élégant, la puissance et la fiabilité font de BXV la solution idéale quel que soit le contexte résidentiel. L'automatisme est doté d'un encodeur, prédisposé à fonctionner en cas de coupure de courant. Il dispose d'une adaptation pour l'installation de fins de course magnétiques et d'un système de chauffage. Composé d'une carte électronique avec borniers, écran et d'une mémoire jusqu'à 250 utilisateurs.Il réalise un autodiagnostic des dispositifs de sécurité.

Disponibles en Kit

Le BXV pour portails de 400kg /600kg, est disponible en Kit.Les Kits sont composés d'un automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et fins de courses mécaniques, un clignotant de signalisation ainsi que son support pour fixation murale, deux émetteurs double fréquence rolling code, une carte radio embrochable , un jeu de photocellules avec une portée de 10m et une plaque pour le portail.

Compatibilité Connect / connectable

Compléter l'installation est maintenant encore plus facile grâce à CAME KEY, le nouveau dispositif Wi-Fi qui accélère la configuration, le réglage et la maintenance d'une installation. CAME KEY est une interface Wi-Fi capable de communiquer avec un smartphone ou tablette sans avoir besoin d'une connexion Internet. CAME CONNECT est le système qui vous permet de gérer tous vos clients et installations à distance. Téléchargez CAME SetUp App pour utiliser CAME KEY.