came_gars-ls4_header came_gars-ls4_header-mobile

Barrières automatiques GARD LS4

Les nouvelles barrières automatiques des séries GARD LS4, dédiées aux environnements résidentiels et industriels, sont désormais disponibles.

Ces barrières, dotées d'un MCBF de 1,5 million de cycles, offrent des solutions innovantes pour des passages jusqu'à 4 mètres et sont testées pour un usage intensif jusqu'à 300 cycles/heure.

  • Passages jusqu'à 4m
  • MCBF : 1,5 million de cycles
  • Compatible CAME CONNECT
  • Intègre le nouveau clignotant KLT RGB
  • Temps d'ouverture / fermeture : 2 à 4 sec
GARD LS4

GARD LS4

Accessoires

Accessoires

Les performances rencontrent le design

Les performances rencontrent le design

La solution idéale pour l'usage intensif, avec une vitesse maximale de 2 à 4 secondes selon la longueur de la lisse. LS4 dispose d'un électronique avancé grâce à sa compatibilité avec la technologie CONNECT et avec le protocole MODBUS. Elle a été testée conforme à la norme EN 12453 contre les impacts.

Sa structure en acier galvanisé peint (RAL 7024) de série, est aussi disponible en acier inox AISI 304 ou dans n'importe quelle autre finition RAL sur demande.

Mise en service rapide

CAME a développé un système qui minimise les dommages en cas d'impact sur la lisse. En cas d'effraction, un solide dispositif en acier permet à la lisse de se décrocher et de se poser au sol en position de sécurité pour éviter les frais de réparation et les longs délais d'immobilisation.

Équipée d'une plaque intermédiaire spéciale, GARD LS4 permet à l'installateur d'inverser facilement le sens d'ouverture, même si la barrière est déjà installée, sans devoir démonter les différents éléments.

Mise en service rapide
Carte électronique ZL392-C

Carte électronique ZL392-C

La carte électronique est positionnée directement sous le couvercle de l'armoire.

Toutes les phases de configuration et d'entretien peuvent donc être réalisées en position debout, avec l'armoire fermée, en toute sécurité. La carte électronique permet à l'installateur de régler tous les paramètres via l'afficheur graphique ou via l'appli CONNECT SetUp pour smartphone ou tablette. Les configurations et les réglages se gèrent rapidement et facilement tout simplement en insérant l'interface wireless CAME KEY dans l'emplacement prévu à cet effet.