Mondrian : Volets roulants et Stores

Les solutions Mondrian sont les automatismes parfaits pour motoriser vos volets roulants. Ils sont disponibles en plusieurs versions: filaires ou radios et dans différents diamètres.
Vous pouvez retrouver nos automatismes en kit pour une installation complète.
Il est désormais possible de connecter vos volets grâce la CAME WI.

  • Disponible en deux versions : Filaire ou Radio
  • Fin de course manuel mécanique
  • Tête universelle pour l'application de toutes plaques de fixation.
001UY0032 Kit Filaire001UY0032 Kit Filaire
001U-Y0033 Kit Radio001U-Y0033 Kit Radio
001UY0063 Kit Filaire Ø 35001UY0063 Kit Filaire Ø 35
Moteurs volets roulants CAMEMoteurs volets roulants CAME

MONDRIAN

  • Moteur filaire ou radio, fins de courses mécaniques, 30 Nm, poids max 55kg
  • Idéale pour motoriser un volet manuel ou pour remplacer très facilement un moteur volet roulant existant
  • Série 5 : diamètre 45mm
  • Alimentation : 230V 50Hz
  • Disponible également en 10, 20, 30, 40 et 50 Nm

DISPONIBLE EN KIT

  • L'automatisme Mondrian, conçu en deux versions filaire et radio, diamètre 45, est également disponible en kit.
  • Les kits sont composés d'un moteur tubulaire Mondrian, un accessoire de commande ainsi qu'un support moteur, une calotte télescopique, un roulement et son support en U , et trois attaches anti-soulèvement et pour finir un tube télescopique qui permet motorisation des volets de 750mm à 1740mm.
  • Des kits Mondrian avec un diamètre 35 sont également disponibles.

Compatibilité CONNECT / Connectable

  • Mondrian radio est compatible avec les solutions CONNECT.
  • CAME WI permet de vivre la maison d'une façon complètement nouvelle en contrôlant tous les dispositifs en tout confort et à tout moment.
  • Une solution pratique et intuitive qui s'adapte à toutes les exigences.
  • CAME WI connecte différents types de systèmes électroniques et permet un contrôle simple via une seule application. Grâce aux scénarios entièrement personnalisables, il est possible de créer des routines pour piloter tous vos systèmes. (Éclairages, volets, portails..). Solution disponible en noire ou blanche.