SPÉCIAL CONTRÔLES NF C15-100

La norme recommande les contrôles suivants :
  • vérifications et mises en service : inspection visuelle, test fonctionnel des différentiels, mesure de la résistance des prises de terre, mesure de continuité, contrôle d’isolement
  • vérifications périodiques
  • entretiens des installations

CATOHM™ Nouvelle Génération DT-300 est conçu selon les normes NF EN 61557-4 et les exigences de la NF C15-100.

Le DT-500 CATEX ™ est un appareil spécialement étudié pour réaliser rapidement, simplement et en toute sécurité le contrôle de la résistance d’isolement.,Il est équipé d’un système de sécurité qui empêche toute mesure si l’appareil est relié a une installation sous tension.,Contrôle de résistance d’isolement sous 500 V. Le DT-500 permet de shunter la phase et le neutre afin de protéger les appareillages fragiles (électroniques, informatique, …).
La mesure de la résistance de terre, effectuée par Le CATOHM™ NG DT-300 , repose sur le principe de mesure dit “de boucle de défaut”. L’appareil permet de contrôler par affichage sur écran LCD :
  • La présence de tension et la conformité du réseau,
  • La position de la phase,
  • Vérifier la présence d’une terre,
  • La mesure de la valeur de résistance de terre,
  • Le contrôle de la continuité des masses métalliques par signal sonore.
Le contrôleur CATEX NG DT-170 a pour fonctions principales le contrôle et la mesure des valeurs de déclenchement de la plupart des types de dispositifs différentiels résiduels (DDR) sur les paramètres suivants :
  • Temps de déclenchement (ms).
  • Valeur de courant de déclenchement (mA) des disjoncteurs différentiels de sensibilité : 10, 30, 300 et 500 mA quel que soit leur type N (normal) ou S (retardé).
  • 0° ou 180° pour réaction différente des DDR selon la 1° alternance positive ou négative du courant de défaut.