Compteurs d’énergie électrique ULYS & MEMO

Chauvin Arnoux Energy propose une solution complète de mise en œuvre de plan de comptage, visant les démarches d’économies d’énergie et de suivi des consommations sur les sites industriels, tertiaires ou résidentiels. Nos compteurs électriques sont conformes à la directive MID, communicants, compacts et simples d’utilisation.

  • Monophasés, triphasés, à raccordement direct, TC ou boucles de rogowski
  • Communication intégrée : Ethernet, Modbus
  • Certification MID classe B

Compteurs MEMO

  • Les compteurs MEMO sont la solution économique pour le comptage électrique de petite à moyenne puissance.
  • Ces produits à lecture directe, simples à installer directement entre le réseau électrique et la charge, n'ont pas besoin d'être paramétrés. Ils disposent d'un affichage clair et lisible qui se concentre sur l'essentiel.
  • Découvrez nos trois références: Le compteur MEMO MD32 (monophasé jusque 32A), le compteur MEMO MD65 (monophasé jusque 65A) et le compteur MEMO TD80 (triphasé jusque 80A).

Compteurs ULYS

  • Les compteurs ULYS sont l'outil indispensable du plan de comptage connecté et performant.
  • La gamme est adaptée à tout type de réseau électrique et tout niveau de puissance grâce à sa grande variété de capteurs de courant disponibles.
  • Disposant de communication modbus sur support RS485/Ethernet, ils sont compatibles avec tout système de collecte de donnée énergétique.
  • Du fait de leur certification MID classe B, les compteurs ULYS sont pertinents pour les applications de refacturation de l'énergie électrique.

Compteurs ULYS MCM

  • L'Ulys MCM est un concentré d'innovations pour mutualiser la mesure de nombreux départs électriques: il réduit les coûts de matériel et simplifie grandement l'installation du comptage électrique, de par son concept innovant et sa grande variété de capteurs compatibles avec toute situation.
  • Il reprend les fonctionnalités de 18 compteurs électriques triphasés en un seul produit, le tout dans un volume équivalent à deux compteurs traditionnels.
  • Découvrez ses nombreux avantages dans notre brochure dédiée!