MULTISKIN

COMAP vous propose des solutions complètes multicouche, tubes et raccords. A sertir ou instantanée, en laiton ou PPSU, vous avez le choix d'une réponse adaptée à chaque chantier, jusqu'au diamètre 75 mm pour les raccords laiton. Les raccords à sertir sont compatibles avec les profils de sertissage TH, H et U; faible perte de charge des raccords.

Vous connaissez déjà le sertissage, et si vous découvriez l'installation d'un raccord instantané pour tube multicouche.

Couronnes et tubesCouronnes et tubes
Raccords métalliquesRaccords métalliques
Raccords compositeRaccords composite
Raccords instantanésRaccords instantanés

Le tube multicouche offre un grand confort de travail

Facile à transporter et simple à mettre en œuvre (cintrage manuel, découpe rapide): il existe en couronne de 100 m, vous utilisez 2 fois moins de raccords (en moyenne) que pour une même installation en tubes métalliques. Sa dilatation thermique est similaire aux tubes métalliques grâce à son cœur aluminium qui lui confère une barrière anti-oxygène naturelle. Le tube résiste jusqu'à 10 bars de pression.

Sécurité renforcée

  • La bague Visu-Control® détachable permet un contrôle visuel du sertissage.
  • N'ayez plus peur d'oublier de sertir, la technologie non étanche si non serti laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression.
  • Chaque raccord est isolé des impuretés par des bouchons de protection.

Le raccord instantané

C'est un choix rapide, esthétique et sûr :

  • Une connexion en moins de 3 secondes et sans outil
  • Un indicateur d'insertion vous assure de la bonne connexion du tube
  • L'ensemble est non démontable mais il reste rotatif après insertion.