Tête thermostatique Senso

Depuis plus de 40 ans, la gamme de têtes thermostatiques Senso est conçue et fabriquée en France sur le site de production de la marque Comap à Abbeville. Elle continue d'évoluer pour assurer une excellente performance et une précision accrue. Les têtes thermostatiques Senso sont certifiées EN215, disponibles en M28, M30, avec ou sans sonde déportée, elles sont les plus performantes du marché pour réaliser des économies d'énergie.

L'ensemble thermostatique, une solution simple de régulation :

  • Pour un réglage précis des débits : les corps existent en Kv fix et réglable, pour mono et bitube.
  • Compatible avec les radiateurs classiques et à robinetterie intégrée.
Têtes et kits Senso M28Têtes et kits Senso M28
Tête et kits Senso M30Tête et kits Senso M30
Tête Senso clipTête Senso clip
Bague antivol Senso ClipBague antivol Senso Clip

Senso : performance et économies

Grâce à sa sonde liquide et des aérations stylisées, la tête thermostatique Senso est aussi précise que réactive. Certifiée EN215, elle a la meilleure valeur de performance énergétique du marché, CA : 0,2 retenu au titre de la RE2020.,A noter : remplacer un robinet manuel par un ensemble robinet et tête thermostatique permet d'économiser en moyenne 15% d'énergie, la tête thermostatique Senso est éligible au dispositif CEE (BAR-TH-117).

La solution complète de robinetterie thermostatique

Les têtes thermostatiques Senso sont compatibles avec les radiateurs classiques ou à robinetterie intégrée, associées à des corps thermostatiques Comap, la précision du réglage est assurée. Pour plus de praticité, pensez au distributeur universel : la solution tout-en-un : monotube, bitube, droit et équerre.

La solution pour rénovation lourde ou construction neuve

Les têtes thermostatiques M30 se combinent avec les kits hydrocâblés à Kv réglable et autoéquilibrant. Pour radiateurs simples, doubles ou triples panneaux, les solutions sont prêtes à l'emploi, complètes, fiables et rapides à mettre en œuvre, elles permettent un gain de temps considérable. Le raccordement est possible sur toutes les technologies : sertissage, raccords à compression…