Amulettes Feu – Protection incendie des tableaux électriques

L’amulette feu est un système d’extinction autonome à déclenchement thermique étudié pour combattre les feux naissants dans les petits volumes tels que les tableaux électriques. L’agent extincteur de haute technologie utilisé, le NOVEC, est non conducteur. Il ne laisse aucune trace de résidu et ne dégrade pas le matériel protégé, préservant ainsi la continuité de service des unités de production.

  • Solution miniature d’extinction autonome
  • Agent extincteur non conducteur
  • Pas de résidu, pas de dégradation
  • Application coffrets électriques et baies informatiques
Amulettes sans report

Amulettes sans report

Amulettes avec report

Amulettes avec report

Supports de fixation

Supports de fixation

Amulette feu sans report

L’amulette feu sans report est la version traditionnelle du produit, composée d’une cartouche contenant le NOVEC à l’état liquide et d’une tête de détection thermique. L’ampoule se brise dès le seuil de température atteint et percute la cartouche qui libère l’agent extincteur. Au contact de l’air, le NOVEC se transforme en état gazeux, permettant une extinction instantanée et propre. Proposée avec deux seuils de déclenchement pour une meilleure adaptation dans les environnements industriels, l’amulette peut protéger des volumes allant de 0,2m3 à 1,6m3 (la taille d’une baie informatique)

Amulette feu avec report

L’amulette feu avec report ajoute une fonctionnalité supplémentaire. Elle permet via un contact sec de transmettre une alerte via une alarme technique, de prévenir les personnels d’astreinte via un transmetteur, de piloter un automatisme permettant par exemple de couper le secteur. L’amulette peut alors être remplacée immédiatement afin de garantir une protection continue.

Supports de fixation pour amulettes

Les amulettes sont très rapides à installer et sont fournies avec leur bague de fixation. Une vis suffit pour les plus petites amulettes. L’ensemble est pensé pour réduire à son minimum l’encombrement et s’adapter parfaitement aux petits volumes comme les coffrets électriques, sans gêner l’opérateur dans ses manipulations.
Malgré cela, il peut être utile de placer les amulettes en extérieur des tableaux électriques afin de ne faire plonger que la tête à l’intérieur du volume. Ces supports de fixation vous seront alors utiles pour votre installation.