Calisolar, le fourreau électrique qui résiste aux UV !

Calisolar est un fourreau résistant aux UV utilisé pour la protection mécanique des installations électriques. Idéal pour la protection des installations photovoltaïques, sa composition permet différents types d'installation : en apparent à l'extérieur des bâtiments, en souterrain ou en aérosouterrain.
Calisolar est disponible en ⌀75, ⌀90, ⌀110 et ⌀160. Il s'adapte à différents environnements de pose, une polyvalence qui simplifie la mise en œuvre.
Calisolar Ø75Calisolar Ø75
Calisolar Ø90Calisolar Ø90
Calisolar Ø110Calisolar Ø110
Calisolar Ø160Calisolar Ø160

Les avantages Calisolar en détail

Les gaines calisolar offrent une résistance aux UV pour une pose en saillie extérieure et peuvent être installées en souterrain conformément aux normes en vigueur. Elles sont dotées d'une double-peau facilitant le passage des câbles et intègrent un fil tire-aiguille en polyamide pour simplifier la mise en œuvre. Chaque couronne est livrée avec un manchon.

Les diverses applications Calisolar

Dans le cadre des installations photovoltaïques, il peut être utilisé pour :
  • Les liaisons entre les différentes structures ou du coffret général / poste HT jusqu'aux panneaux
  • Les remontées aérosouterraines dans les installations comme les ombrières de parking, du sol vers les panneaux
En dehors des applications photovoltaïques, Calisolar peut aussi correspondre à d'autres besoins en termes de protection de câbles grandes sections à l'extérieur des bâtiments.

Courant, votre fabricant français de gaines électriques

COURANT est une PME familiale française spécialisée dans la production de gaines, tubes et grillages en plastique destinés aux professionnels de l' électricité et de la bio-électricité, des travaux publics, du bâtiment et du sanitaire. Depuis déjà 3 générations, cette PME est dirigée par la famille COURANT. L'humain est placé au cœur de notre savoir-faire pour une fabrication 100% française de qualité.