facilo, la gaine icta 3422 plate pour les zones difficiles

La gamme facilo vous propose des gaines de type icta 3422 de forme plate, en vide ou préfilé. Avec les mêmes caractéristiques mécaniques et de pose qu'une gaine icta classique, facilo rendra vos installations plus faciles dans certaines situations.

Facilo est une gaine noire à liseré blanc conforme aux exigences de la RT 2012. Avec 12mm d'épaisseur, facilo passe dans les endroits les plus difficiles avec un taux de remplissage équivalent à une gaine icta de diamètre 20.

faciloflexfaciloflex
facilofil 3G1.5facilofil 3G1.5
Manchon facilo / ICTAManchon facilo / ICTA
Collier cheville faciloCollier cheville facilo

Les applications facilo en détail

Facilo vous sera utile dans différentes situations :

Pourquoi choisir facilo ?

Disponible en version vide ou préfilée et en longueur de 50 mètres, facilo est une gaine indispensable pour un passage simplifié sans dégradation des supports et contribue également à la réduction de l'épaisseur des murs/cloisons.,Dans le sol, les électriciens se voient octroyer une faible épaisseur en dalle et ravoirage. L'utilisation de la gamme facilo permet le chevauchement des gaines et ainsi l'augmentation du nombre de circuits. En rénovation, le passage de gaines dans des zones encombrées est fréquent. La forme et les dimensions de la gaine facilo sont complètement adaptées à cette problématique et permettent un gain de temps important lors de la mise en œuvre.

Courant, votre fabricant français de gaines électriques

COURANT est une PME familiale française spécialisée dans la production de gaines, tubes et grillages en plastique destinés aux professionnels de l'électricité et de la bio-électricité, des travaux publics, du bâtiment et du sanitaire.,Depuis déjà 3 générations, cette PME est dirigée par la famille COURANT. L'humain est placé au cœur de notre savoir-faire pour une fabrication 100% française de qualité.