flexaray, la gaine icta 3422 pour la protection contre les ondes électromagnétiques

La gamme flexaray vous propose des gaines de type icta 3422, leur composition spécifique permet de protéger votre habitat des ondes électromagnétiques émises par le circuit électrique présent à l'intérieur des gaines. Cette gaine répond aux recommandations du référentiel technique NF logement HQE.

En utilisant flexaray, les ondes électromagnétiques émises par votre installation électrique sont atténuées à plus de 99%, pour un habitat plus sain.
flexaray D16 à 25

flexaray D16 à 25

prefilzen 3G1.5 D16

prefilzen 3G1.5 D16

prefilzen 3G2.5 D20

prefilzen 3G2.5 D20

Les avantages flexaray en détail

Flexaray est une gaine simple d'installation permettant d'améliorer votre bien-être et réduire l'exposition aux ondes générées par les installations électriques dans votre habitat. Ces ondes peuvent nuire à votre confort et avoir des impacts négatifs sur le corps humain (maux de tête, troubles du sommeil, dépressions nerveuses…). Flexaray est une solution simple d'installation et efficace contre ces nuisances pour un environnement plus sain et confortable dans votre maison.

Mise en œuvre et caractéristiques

Blindée par une couche en composite, flexaray permet de bloquer le passage des ondes électriques vers l'extérieur. Ces champs électriques sont ensuite évacués par le fil semi-conducteur qui doit être raccordé au circuit de terre. Les fils phase et neutre annulent également le champ magnétique lorsqu'ils sont torsadés à l'intérieur de la gaine. Flexaray est disponible du diamètre 16 au 25 en version vide ou préfilée nommée prefilzen avec les fils déjà torsadés à l'intérieur. Le système flexaray dispose d'un grand nombre d'accessoires également blindés pour conserver les ondes électromagnétiques à l'intérieur du circuit électrique dans toute votre installation.

Courant, votre fabricant français de gaines électriques

COURANT est une PME familiale spécialisée dans la production de gaines, tubes et grillages en plastique destinés aux professionnels de l'électricité et de la bio-électricité, des travaux publics, du bâtiment et du sanitaire.

Depuis déjà 3 générations, cette PME est dirigée par la famille COURANT. L'humain est placé au cœur de notre savoir-faire pour une fabrication 100% française de qualité.