flexpro+, la gaine icta 3422 de qualité supérieure

La gamme flexpro+ vous propose des gaines de type icta 3422 , sa qualité première est sa double peau à effet glisse qui vous permet une mise en œuvre simple et rapide dans vos travaux. flexpro+ s'installe en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments de logement.

En outre, flexpro+ dispose d'un décompte métrique et d'un liseré de couleur permettant le repérage de chaque diamètre (du 16 au 25)

Les avantages flexpro+ en détail

La double peau à effet «glisse» présente tous les avantages d'un silicone sans les inconvénients, plus de bourrage, filage facilité et gain de temps sur la mise en œuvre. Le nombre de mètres restant sur la couronne est imprimé sur la gaine, les gaspillages sont limités. Une gamme noire pour les courants forts et une verte pour les courants faibles. Un coup d'oeil suffit à identifier les circuits.

Disponible du diamètre 16 au 25

Chaque diamètre est repérable grâce à un liseré de couleur : jaune pour le diamètre 16 mm, blanc pour le 20 mm et violet pour le 25 mm. Le diamètre de la gaine est identifié très rapidement et les erreurs de diamètre sont évitées. Le fil tire-aiguille protégé est en acier clair galvanisé 80/100°. Le fil est plus solide.,Les couronnes sont conditionnées en longueur de 100m pour les diamètres 16, 20 ,25. Le diamètre 25 est également conditionné en 50m.

Courant, votre fabricant français de gaines électriques

COURANT est une PME familiale spécialisée dans la production de gaines, tubes et grillages en plastique destinés aux professionnels de l'électricité et de la bio-électricité, des travaux publics, du bâtiment et du sanitaire.,Depuis déjà 3 générations, cette PME est dirigée par la famille COURANT. L'humain est placé au cœur de notre savoir-faire pour une fabrication 100% française de qualité.