Flexzip, la gaine fendue simple d'installation aux multiples applications

La gamme flexzip vous propose des gaines fendues en version anti-uv pour une installation apparente en extérieur ou classique pour une installation à l'intérieur. Associée à son accessoire passe-fibre, la gaine flexzip offre une mise en œuvre simple et rapide pour la protection des fils et câbles existants et/ou déjà reliés.

  • Une protection qui s'avère utile dans de nombreux cas pour des conducteurs d'alimentations ou de données. Etant déjà fendue, flexzip évite par ailleurs les risques de blessure !

Flexzip anti-uv en détail

Gaine fendue de couleur noire ou ivoire résistante aux UV, flexzip anti-uv est conçue pour une mise en œuvre apparente en extérieur. Pour la protection des installations d'unités extérieurs (climatiseurs ou PAC), éclairages en façade ou encore dans le cadre de projets photovoltaïques afin de protéger des liaisons de panneaux ou portions de câbles exposés à des risques d'abrasion ou coupure. Disponible du Ø16 au Ø40.

Flexzip classique en détail

Gaine fendue disponible en différentes couleurs, flexzip est conçue pour une mise en œuvre en intérieur. Pour la protection de différents types de fils ou câbles à l'intérieur des bâtiments (HDMI, Ethernet, câbles courant fort déjà reliés) et dans le cadre d'installations de fibre optique dans les regards. Disponible du Ø16 au Ø40.

Courant, votre fabricant français de gaines électriques

COURANT est une PME familiale spécialisée dans la production de gaines, tubes et grillages en plastique destinés aux professionnels de l'électricité et de la bio-électricité, des travaux publics, du bâtiment et du sanitaire.

Depuis déjà 3 générations, cette PME est dirigée par la famille COURANT. L'humain est placé au cœur de notre savoir-faire pour une fabrication 100% française de qualité.