Tiib & tinb, la gaine icta 3422 qui protège contre les UV

La gamme tiib & tinb vous propose des gaines de type icta 3422 pour la protection des câbles ayant meilleure tenue aux UV par rapport à un ICTA classique. Spécialement conçue pour un montage apparent qui dure dans le temps.

Tiib & tinb est disponible en couleur noire ou ivoire afin de s'adapter au mieux à l'environnement de pose. Il existe également une version fendue pour une installation facilitée sur des ouvrages existants.

Les avantages tiib & tinb en détail

Enedis préconise le tiib & tinb pour la pose en aérosouterrain, la protection du câble contre les UV, les parties supérieures à 2 mètres de haut ainsi que pour les alimentations en façade de maison. Le tiib & tinb possède un numéro de codet (marché Enedis).,tiib & tinb a subi des essais de vieillissement selon la norme C 20-540 prouvant sa durabilité ainsi qu'un test au bruleur prouvant sa non propagation de la flamme.

Les diverses application tiib & tinb ?

Disponible du diamètre 16 au 63 en version classique ou fendue, tiib & tinb est une gaine indispensable dans diverses installations apparentes :

  • Alimentation de panneaux ou sondes photovoltaïques
  • Alimentation des unités extérieures sur toit (groupe de climatisation ou moteur)
  • Éclairage des monuments historiques, des façades d'immeubles ou de maisons (coloris adaptés à l'environnement de pose)
  • Montage apparent des alimentations Enedis en façade
  • Branchement provisoire basse tension, branchement forain ou coffret de chantier
  • Alimentation en remontées aérosouterraines et sortie de transformateur correspondant aux exigences Enedis

Courant, votre fabricant français de gaines électriques

COURANT est une PME familiale française spécialisée dans la production de gaines, tubes et grillages en plastique destinés aux professionnels de l'électricité et de la bio-électricité, des travaux publics, du bâtiment et du sanitaire.,Depuis déjà 3 générations, cette PME est dirigée par la famille COURANT. L'humain est placé au cœur de notre savoir-faire pour une fabrication 100% française de qualité.