tpgliss, fourreau nouvelle génération pour la protection des réseaux électriques

La gamme tpgliss vous propose des gaines de type tpc noire à bandes rouges ou vertes permettant de protéger les réseaux électriques et télécom enterrés. Cette version noire vient apporter des améliorations techniques par rapport aux fourreaux classiques rouges et verts.

En utilisant tpgliss, vous disposez d'une glisse améliorée et d'une meilleure tenue aux UV lorsque le produit est stocké à l'extérieur.

Les avantages tpgliss en détail

Les fourreaux de la gamme tpgliss offrent de meilleures performances que les fourreaux tpc classiques. Outre la possibilité de stockage en extérieur grâce à sa tenue aux UV, la gamme tpgliss est conçue avec une glisse améliorée vous permettant un passage des câbles facilité, moins de bourrage et donc un gain de temps dans la mise en œuvre. Tpgliss garantie 100m de tirage suivant le CCTP Enedis.

Déclinaisons de la gamme

Les fourreaux de la gamme tpgliss sont disponibles du diamètre 40 au 160 en couleur noire à bandes rouges (électricité) ou vertes (télécommunications). Chaque fourreau est livré avec son manchon. Tpgliss peut être conditionné en couronnes (25m ou 50m) avec fil tire‐aiguille en polyamide évitant sa corrosion ou en barres (6m) pour s'adapter à chaque besoin d'utilisation.

Courant, votre fabricant français de gaines électriques

COURANT est une PME familiale spécialisée dans la production de gaines, tubes et grillages en plastique destinés aux professionnels de l'électricité et de la bio-électricité, des travaux publics, du bâtiment et du sanitaire.

Depuis déjà 3 générations, cette PME est dirigée par la famille COURANT. L'humain est placé au cœur de notre savoir-faire pour une fabrication 100% française de qualité.