RELAIS STATIQUES

Notre offre Made in France est disponible en version monophasée, triphasée, multivoies. Tensions AC et DC. Montage panneau, Rail Din, et PCB. Connection à vis, fast-on. Tailles classiques ou mini. De 4 à 125A, jusqu'à 660V. Certifications CE, cЯUus, UKCA, VDE. Trouvez les relais statiques adaptés à vos besoins !

Pour vos applications :

Moulage par injection plastique, agroalimentaire, chauffage, systèmes HVAC, pompes, machines à café, élévateurs, convoyeurs, éclairage,…

RELAIS INDIVIDUELS

  • Relais individuels pour tous types d'application. A découvrir, la commutation "Spéciale Synchrone" supportant plusieurs types de charge. (gamme performance)
  • 2 ou 4 relais dans un seul boîtier pour un encombrement réduit
  • Relais individuels et modules amovibles avec fonctions de surveillance de la charge pour des systèmes de chauffage.

Argumentaire 2

  • Contacteurs statiques pour la commande de systèmes de chauffages triphasés et de contrôle de moteurs.
  • Une solution fiable et hautement performante pour les opérations fréquentes de démarrage/arrêt/inversion des moteurs triphasés et des appareils de chauffage jusqu'à 7,5 HP/5,5 KW.

Argumentaire 3

  • Relais pour commander les moteurs, l’éclairage et d’autres applications fonctionnant sur une alimentation DC.
  • Disponibles en montage sur panneau, Rail-DIN 12 et 58mm (contacteur/inverseur) ainsi que sur circuit imprimé.