CROUZET, spécialiste en relais temporisés

Crouzet, spécialiste en relais temporisés. Découvrez notre gamme, visant à satisfaire les exigences les plus particulières de vos applications en innovant en matière de conception, d'ingénierie et de développement.

  • Options de montage : Montage sur rail, montage sur panneau, embrochables (8 et 11 broches)
  • Toutes les fonctions les plus populaires et bien d'autres (retard à la mise sous tension (A), Relais temporisé à la coupure avec signal de commande (C), Relais clignotant à cycle asymétrique (L))
  • Versions Analogique, Digital, standard, haute puissance et double sortie
  • DesignLab disponible pour les adaptations personnalisées

Argumentaire 1

  • Ce nouveau relais temporisé digital dispose d’une connexion universelle unique qui permet de l'installer facilement. L’écran numérique LED assure à l'utilisateur une lecture claire sur le statut du relais temporisé. Facilement programmable sans même nécessiter d'alimentation électrique, il offre également un niveau de précision sans précédent. Multifonctionnelle, cette référence unique inclut toutes les fonctions d'exploitation dont l'utilisateur a besoin (jusqu'à 138). Ses deux modes d'utilisation, basique et avancé, permettent aux utilisateurs de configurer des paramètres supplémentaires selon leurs besoins spécifiques

Version Syr-Line puissance élevée 16A

  • Oubliez l'idée d'avoir une combinaison relais temporisé et de contacteur pour contrôler des charges plus importantes ou un plus grand nombre de charges, les Syr-Line sont votre solution tout en un.
  • La seule minuterie de 17.5 mm sur le marché offrant une double sortie avec une sélection aisée sur la face avant, permettant de choisir entre deux sorties fonctionnant simultanément, ou l'une fonctionnant instantanément et l'autre en différé.

Argumentaire 3

  • La nouvelle famille de relais temporisés numériques Syr-Line a une plus grande précision, une large gamme de fonctions de programmation et le plus grand écran de sa catégorie. La programmation intuitive fait de cette nouvelle famille des relais temporisés numériques faciles à utiliser et rapides à configurer.