Perfera

Console Perfera

Alliance du design et de la performance pour l’obtention de la solution idéale de conditionnement de l’air La console Perfera FVXM-A est dotée d’un design contemporain lui permettant d’épouser élégamment tous les intérieurs. Sa compacité (600 x 750 x 238 mm) et ses lignes arrondies allient modernité et discrétion pour une intégration réussie dans toutes les pièces.
  • Design
  • Silencieuse
  • Ultra performante
  • Pilotage à distance
  • Flexibilité d’installation
Console Perfera

Console Perfera

 Unité extérieure monosplit

Unité extérieure monosplit

Nom du produit 3

Nom du produit 3

3 fonctions exclusives de chauffage

3 fonctions exclusives de chauffage

“Heat Boost” Cette fonction automatique assure un chauffage rapide de votre intérieur au démarrage du système. Elle permet d’atteindre le point de consigne 14 % plus rapidement qu’un système de pompe à chaleur air/air classique.
“Floor warming” Optimise la convection en diffusant le flux d’air par le bas de l’unité pour une meilleure répartition de la chaleur dans toute la pièce.
“Heat Plus” En abaissant le débit d’air et en augmentant la température de soufflage, cette fonctionnalité simule l’effet radiant d’un radiateur et apporte une sensation de chaleur douce et silencieuse durant 30 minutes.

Mode de soufflage double flux

Grâce à sa technologie, la console Perfera FVXM-A assure un soufflage double flux pour une distribution d’air chaud homogène. Lorsque l’unité Perfera fonctionne en mode chauffage, vos pieds restent au chaud et la température est distribuée dans toute la pièce, garantissant ainsi un confort optimal. Ce fonctionnement s’active via la télécommande IR.

Mode de soufflage double flux
Qualité de l'air intérieur optimisée

Qualité de l'air intérieur optimisée

La solution Daikin : la triple action du Flash Streamer, du filtre antiallergène et du filtre désodorisant à apatite de titane. Le mural Stylish est doté de la technologie Flash Streamer décomposant les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques mais également les mauvaises odeurs afin de fournir une meilleure qualité d’air. Elle génère des électrons de façon à produire une réaction chimique en contact avec les poussières en suspension dans l’air./p>