Pompe a chaleur Air / Air Mural Sensira
FTXF-D/E

La gamme murale Sensira est idéale pour équiper une seule pièce et assurer les besoins standards en chauffage et rafraîchissement. Sa gamme complète (2 à 7,1 kW) vous permet de trouver la solution adaptée à vos besoins.

  • Hautes performances énergétiques : jusqu’à A++/A+
  • Très faible niveau sonore : à partir de 20 dB(A)
  • Option de pilotage à distance via l'appli Onecta
  • Plage de fonctionnement élargie : de -10°C jusqu’à 48°C extérieur.
  • Mode déshumidification
  • Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
Mural Sensira

Mural Sensira

Unité extérieur monosplit

Unité extérieur monosplit

Connectivité

Connectivité

Le modèle Sensira Bluevolution, en résumé :

Optez pour une unité murale offrant un bon rapport qualité-prix ! Le panneau avant plat et élégant se fond facilement dans n'importe quel décor intérieur grâce à ses dimensions compactes et son design discret.

  • Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en rafraîchissement, pour un confort d’été économique.
  • Choisir un produit R-32 permet de réduire l'impact environnemental avec 68 % par rapport au R-410A et conduit directement à une consommation d'énergie inférieure grâce à sa grande efficacité énergétique.
Pilotez vos unités à distance avec Onecta !

Grâce à l'application Onecta, il est possible de piloter son unité Daikin depuis son smartphone où que l'on soit 24h/24 et 7j/7. Et ce n'est pas tout, il est également possible de contrôler son confort via les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa. Il vous sera possible de contrôler de nombreuses fonctions telles que le point de consigne de température, le mode de fonctionnement ou la vitesse du ventilateur.

Zoom sur les certificats d’économies d’énergie :

Soucieux de pouvoir accompagner les clients utilisateurs dans l'investissement d'une pompe à chaleur air/air et ainsi réduire leur investissement final, la gamme Sensira est éligible aux certificats d'économie d'énergie pour le résidentiel (BAR-TH-129) et tertiaire (BAT-TH-158)*.

* Eligibilité à la BAR-TH-129 pour les modèles 2 à 6 kW / Eligibilité à la BAT-TH-158 pour les modèles 2 à 4,2 kW