Tymoov

Les moteurs de volets roulants connectés Delta Dore permettent la motorisation de vos volets manuels. Nos moteurs filaires ou radio made in France vous garantissent fiabilité et sérénité. Choisissez l'alimentation solaire avec notre nouvelle gamme Tymoov Solar pour un gain de temps sur vos chantiers. Le moteur connecté présente des fonctionnalités avancées pour plus de confort et de sécurité.

  • Simulation de présence
  • Détection de fumée
  • Économies d'énergie

Le meilleur du solaire pour piloter vos volets roulants

Tymoov Solar est un moteur radio solaire pour volets roulants de haute qualité, conçu pour s'adapter à vos chantiers de rénovation comme aux constructions neuves. Le pack de motorisation solaire Brushless 12VDC 10Nm dispose d'une solution complète avec tous les accessoires inclus, ainsi qu'un gabarit de pose pour l'installation du panneau solaire. Associez-le avec la box maison connectée Tydom ou la box bioclimatique Tywell avec un pilotage en toute simplicité depuis l'appli Tydom.

Vos volets roulants connectés, silencieux à toute épreuve

S'équiper de moteurs de volets roulants dans son logement est une demande croissante. Avec les moteurs Tymoov2, optez pour un moteur radio silencieux avec l'assurance de bénéficier de produits répondant au meilleur de la technologie. Le pack comprend un moteur tubulaire et ses accessoires pour la modernisation d'un volet dans un coffre tunnel ou traditionnel. Pilotez vos volets à distance avec l'appli Tydom et associez-les à votre système d'alarme Tyxal+ pour une sécurité garantie contre les risques d'infraction.

La facilité avant tout pour vos volets roulants

Tymoov Basic est un moteur filaire tout terrain conçu pour le remplacement de motorisations défectueuses ou pour motoriser des volets roulants. Bénéficiez d'une solution adaptée aux différentes tailles de fenêtres, même pour des baies de grandes dimensions allant jusqu'à 12 m² de surface. L'encombrement du moteur étant réduit, il s'intègre dans des coffres de petites dimensions. Le pack Tymoov FB 30 contient un moteur tubulaire et ses accessoires pour la modernisation d'un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel.