delta-electronics_altos_header delta-electronics_altos_header_mobile

Luminaire étanche et robuste ALTOS TUBULAR

Altos Tubular est un luminaire étanche IP69K et robuste IK10 de type tubulaire en polycarbonate, qui est une solution idéale pour les lieux, en intérieur ou extérieur sous abris, nécessitant un nettoyage régulier. La version Altos Tubular Outdoor en verre IK06 traité UV est conçue pour les installations extérieures.

  • Etanche Tubulaire Industriel 4000K ou 3000K
  • Fiabilité et performance
  • Altos Tubular en polycarbonate pour intérieur
  • Altos Tubular Outdoor en verre pour extérieur
ALTOS TUBULAR
Altos Tubular 4000K

Altos Tubular 4000K

Altos Tubular 3000K

Altos Tubular 3000K

Altos Tubular extérieur vasque verre trempé

Altos Tubular extérieur vasque verre trempé

Luminaire industriel inox IP69K IK10 certifié IFS & BRC pour environnements exigeants

Luminaire industriel inox IP69K IK10 certifié IFS & BRC pour environnements exigeants

Son design unique, doté d'embout inox est plébiscité pour les environnements industriels, les entrepôts, les chambres froides. Constitué de polycarbonate et d'acier inoxydable 316L, Altos Tubular bénéficie d'indices de protection IP69K et IK10. La gamme dispose du marquage IFS et BRC certifiée pour les installations dans les environnements alimentaires.

Luminaire LED étanche industriel, 3 tailles, 3000K/4000K

Non traversant et disponible en 3 tailles, l'Altos Tubular est également proposé en version standard ou radiant pour une efficacité lumineuse supérieure et en 2 températures de couleur : 4000K et 3000K. Vous pouvez le fixer au plafond ou au mur grâce aux supports inclus, ou le suspendre avec le filin en acier dédié optionnel. Ce luminaire offre de nombreuses options : version traversant, contrôle DALI, vasque PMMA et bracelet de fixation anti-vibration ou anti-vandale.

Luminaire LED étanche industriel, 3 tailles, 3000K/4000K
Luminaire extérieur IP69K en verre trempé pour gares, parkings et cours, 3000K

Luminaire extérieur IP69K en verre trempé pour gares, parkings et cours, 3000K

Altos Tubular Outdoor, avec son indice de protection IP69K, sa vasque en verre trempé traité UV et sa température de 3000K est conçu pour une installation en extérieur et qualifié pour des applications telles que: gares, cours, parking. Disponible en trois tailles et livrés avec des colliers de fixation, Altos Tubular Outdoor peut être idéalement installé à une hauteur comprise entre 3 et 8 mètres en extérieur.