MATCH

Le luminaire sportif MATCH, qualifié ‘norme ballon’ pour les salles de sport, affiche une excellente homogénéité et un éblouissement faible. Garantie 5 ans et d’une durée de vie supérieure à 100 000 heures, la gamme Match offre un flux de 12750lm à 25000lm en 4000K avec driver ON/Off ou DALI.

  • Luminaire pour salle de sport
  • Normé Test Ballon
  • Excellente homogénéité
  • Compatible caméra ultra-performante
  • Réparable
Versions 100W – 12 500lm on/off et  gradable DALI

Versions 100W – 12 500lm on/off et gradable DALI

Versions 150W – 18 750lm on/off et gradable DALI

Versions 150W – 18 750lm on/off et gradable DALI

Versions 200W 25 000lm on/off et gradable DALI

Versions 200W 25 000lm on/off et gradable DALI

Un luminaire de qualité

Le luminaire sportif MATCH, doté d’un excellent rapport qualité/prix, est qualifié pour les salles de sport selon la norme DIN18032-3 et EN12193:2018. Son indice de protection est IK10/IP20 (face avant). Il est fourni avec son réflecteur structuré lui garantissant un éblouissement faible (UGR <19 en version 100W) Les luminaires Match sont compatibles avec les caméras ultra performantes de plus de 600 images par seconde.

Flux et couleurs

La gamme Match offre un flux allant de 12750lm à 25000lm en 4000K avec un driver On/Off ou DALI. La température de couleur standard est de 4000K et l’IRC >80. D’autres CCT (3000K, 5000K…) sont disponibles sur demande. La température opérationnelle est de -20°C à + 40°C.

Caractéristiques

Match, réparable, offre une garantie Delta de 5 ans pour une durée de vie supérieure à 100 000 heures (L80B10).,Le luminaire est fourni avec 6 vis de fixation pour plafond.,Un kit de suspension composé de bras de fixation, de chaine en acier inoxydable et de vis, est proposé en option afin d’ajuster l’inclinaison du luminaire.