delta-electronics_staccato_header delta-electronics_staccato_header_mobile

Luminaire industriel robuste STACCATO

Staccato est un luminaire industriel robuste, de très grande hauteur adapté aux environnements exigeants. Garantie 5 ans et d'une durée de vie supérieure à 100 000 heures, Staccato allie une excellente efficacité jusqu'à 165lm/W, un flux jusqu'à 50000lm et une extrême fiabilité jusqu'à 60°C (75° et 90°C en option).

  • Luminaire idéal pour les environnements exigeants
  • Le plus qualifié des luminaires grande hauteur
  • Sa plage de fonctionnement est étendue jusqu'à +90°C (60°C en standard)
  • Commercialisé avec son driver DALI 2
Staccato 4000K de 13 000 à 40 000lm

Staccato 4000K de 13 000 à 40 000lm

Staccato 5000K de 13 000 à 42 000lm

Staccato 5000K de 13 000 à 42 000lm

Luminaire industriel LED haute efficacité 165 lm/W IP66 IK10

Luminaire industriel LED haute efficacité 165 lm/W IP66 IK10

Le luminaire industriel LED Staccato allie une excellente efficacité jusqu'à 165lm/W et une extrême fiabilité. Son design simple et solide en aluminium, son indice de protection (IP66, IK10) ainsi que sa régulation thermique offre une durée de vie supérieure à 100 000 heures (L80B10) ce qui le qualifie pour de nombreuses applications dans des environnements exigeants: aciérie, usine avec environnement de température excessive, entrepôt de très grande hauteur.

6 flux de 12 500 à 50 000 lm, DALI, PIR, Bluetooth Mesh

La gamme staccato offre 6 flux de 12500 lm à 50000 lm et plusieurs angles de diffusion (100, 60, 25 et 65x100 degrés). Disponible en régulation DALI standard ou 1-10V en option, le Staccato est également compatible avec le détecteur PIR et prochainement avec le module de communication d'objet à objet « Bluetooth Mesh 5.0 » . Les températures de couleur standard sont de 4000K et 5000K.

6 flux de 12 500 à 50 000 lm, DALI, PIR, Bluetooth Mesh
Température de fonctionnement -40°C à +90°C, ENEC, environnement marin

Température de fonctionnement -40°C à +90°C, ENEC, environnement marin

La température de fonctionnement allant de -40°C à +60°C en standard, peut être étendue à +75°C ou +90°C en option. De nombreux accessoires optiques (diffuseur et réflecteur anti-éblouissement), mécaniques (bras, crochet et câbles de fixation pour un montage mural ou au plafond), et des systèmes de contrôle (capteur PIR et boite de dérivation) sont également proposés. La gamme Staccato dispose du marquage ENEC et est qualifié pour les environnements salins ( ASTM -B117, CNS8886).