VEGA

VEGA est un luminaire LED étanche économique IP65/ IK08, pourvu d'un excellent rapport qualité/ prix. Simple et affiné, VEGA allie un flux de 4000 à 6000lm avec une efficacité supérieure à 150lum/w, offrant de nombreuses applications : espaces industriels, chambres froides, espaces de travail…

  • Excellente efficacité (>150lm/w)
  • Robuste et économique
  • Simplicité d'installation grâce aux étriers ajustables
  • Existe en 2 flux : 4000lm en 1,2m & 6000lm en 1,5m
  • Garantie 5 ans
Version  26W 4000lm 1200mm

Version 26W 4000lm 1200mm

Version 40W 6000lm 15000mm

Version 40W 6000lm 15000mm

Une réglette étanche

VEGA est une réglette étanche économique, simple et affinée avec un corps en polycarbonate lui assurant une isolation jusqu'à 4KV. Il est conçu pour simplifier l'installation grâce aux embouts à fermeture clipsée, aux étriers ajustables et au raccordement électrique par bornier rapide.

Attributs

Conçu non traversant à la base mais optionnel aujourd'hui, VEGA garde des attributs hautement qualifiants tels que le rendement jusqu'à 154lm/W, sa température opérationnelle de -30°C à +40°C ainsi que sa durée de vie L80B10 / 50 000h. La gamme VEGA propose 2 longueurs de luminaire : 1,2 m avec un flux de 4000lm et 1,5 m avec un flux de 6000lm.

Normes et garantie

La famille VEGA repond aux nouveaux standards d'alimentation sans scintillement ou effet stroboscopique. La garantie Delta est de 5 ans pour un usage inconditionnel 24H/24H.