disano-clima-header disano-clima-header-mobile

Clima

Les domaines d’application des têtes de mâts Clima sont les accès aux bâtiments, le résidentiel, les parkings extérieurs, pistes cyclables et cheminements piétons. Leur système d’éclairage et leur installation selon les normes en vigueur permettent de garantir un éclairage sécurisé pour les usagers et protégé pour l’environnement.

Les luminaires Clima 1518 ont un maintien de flux lumineux de 100.000h (L80B10).

Clima 1518 Graphite Anti-pollution Lumineuse optique rotosymétrique 37w 3700lm 3000K

Clima 1518 Graphite Anti-pollution Lumineuse optique rotosymétrique 37w 3700lm 3000K

Clima 1518 GREY 9007 Anti-pollution Lumineuse Optique Rotosymétrique 37w 3720lm 3000K

Clima 1518 GREY 9007 Anti-pollution Lumineuse Optique Rotosymétrique 37w 3720lm 3000K

Les espaces urbains et publics

Les espaces urbains et publics

Les luminaires de la gamme Clima éclairent les espaces urbains et publics tels que les pistes cyclables et cheminements piétons. Spécialement adaptés aux projets soumis aux arrêtés PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et antipollution lumineuse, ils sont également conformes aux normes en vigueur EN60598-1 CEI 34-21 et EN60529 avec un indice de protection IP65 IK08.

Focus anti-pollution lumineuse avec 1518 Clima Led :

Conforme à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses :

  • Un taux ULR <1 %
  • Une température de couleur de 3000K
  • Un code flux CIE n°3 : flux lumineux (95%) compris dans un cône de demi-angle de 75,5°
Focus anti-pollution lumineuse avec 1518 Clima Led :
Les appareils Clima s’adaptent parfaitement à l’environnement extérieur

Les appareils Clima s’adaptent parfaitement à l’environnement extérieur

Incassables et auto-extinguibles avec leur diffuseur en polycarbonate, ils sont équipés d’un système de contrôle de température. Si les conditions extérieures font augmenter la température de la Led, celle-ci réduit automatiquement son flux lumineux et baisse la température de la source. Résistants à la corrosion et au brouillard salin, ils ont une faible prise au vent de 1506 cm2.