Cripto

La gamme Cripto présente une nouvelle génération de projecteurs Led, plus légers, plus compacts, faciles à appliquer avec une efficacité énergétique supérieure. Des projecteurs dont les caractéristiques techniques tels que la température de couleur et le rendu de couleurs permettent une mise en valeur exceptionnelle de notre patrimoine architectural.

La gamme Cripto est particulièrement vaste avec des lignes de produits répartis selon leur dimension et leur puissance.

Lignes Cripto

Les projecteurs de chaque ligne de produits ont en commun le même encombrement. Les produits de la ligne Cripto Micro ont une dimension de 169X244 cm, les Cripto Small font 192X322 cm, les Cripto Medium font 255X428 cm et les Cripto Big font 315X500 cm.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques des projecteurs Cripto permettent de mettre en valeur les façades de tout type de bâtiments ou de monuments. En effet, une grande variété de faisceaux est proposée selon les versions allant de l'intensif 7° à l'extensif 120°, en passant par l'elliptique. Leurs systèmes discrets et performants illuminent les façades sans risque d'altération des couleurs ni des matériaux.

En accord avec les monuments historiques qu’ils illuminent

Les projecteurs de la gamme Cripto ont une allure très esthétique et se déclinent en 4 coloris : graphite, blanc, gris et anthracite. Une allure qui leur permet de s’intégrer harmonieusement dans l’environnement du bâtiment éclairé.