- Appareillage et contrôle du bâtiment
- Appareillage mural
- Automatisme du bâtiment
- Boite d'encastrement et de dérivation
- Distribution et gestion de l'énergie
- Distribution et protection AC
- Coffret et enveloppe
- Commande modulaire
- Branchement au réseau électrique
- IRVE
- Gestion de l'énergie
- Moyenne tension
- Distribution et protection DC
- Produits Industriels
- Commande et protection moteur
- Boite coffret et armoire
- Automatisme programmable
- Connectique et raccordement
- Commande et signalisation
- Détection et capteur
- Transformateur et alimentation
- Sécurité machine
- Protection fusible
- Mesure régulation instrumentation
- Produits ATEX
- Actionneur électrique
- Pneumatique
- Production d'énergie - Photovoltaïque
- Module photovoltaïque
- Conversion d'énergie PV et onduleur
- Supportage et structure
- Gestion, stockage et affichage de l'énergie
- Protection photovoltaïque et accessoires
- Kit photovoltaïque
- Production d'énergie autonome
- Chauffage électrique climatisation ventilation
- Chauffage domestique
- Ventilation
- Climatisation
- Chauffe eau
- Régulation
- Chauffage industriel et tertiaire
- Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
- Chauffage hydraulique et plomberie
- Energie renouvelable ENR
- Emetteur eau chaude
- Chauffage gaz
- Canalisation hydraulique
- Robinetterie de bâtiment
- Raccord hydraulique
- Accessoires chaufferie
- Fumisterie
- Système de circulation et pompage
- Mesure et comptage
- Production ECS
- Chauffage fioul
- Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
- Traitement de l'eau
- Chauffage bois
- Sanitaire
- Equipement de salle de bain
- Equipement de toilettes
- Sanitaire de collectivité
- Equipement de cuisine
- Vidage et accessoires sanitaire
- Equipement mobilité réduite et hospitalier
- Eclairage
- Sources
- Luminaire d'intérieur fonctionnel
- Luminaire d'intérieur décoratif
- Luminaire d'extérieur
- Appareillage et accessoires d'éclairage
- Fils et Câbles
- Câble d'alimentation en énergie
- Câble sans halogène et sécurité incendie
- Câble et fil domestique
- Câble de communication
- Conducteur nu
- Câble réseau de transmission et de liaison
- Câble de contrôle, manutention et instrumentation
- Câble de production et distribution d'énergie
- Conduits et cheminements
- Goulotte, moulure et GTL
- Conduit plastique souple et rigide
- Chemin de câbles et échelle
- Alimentation et équipement du poste de travail
- Gaine & conduit de protection et de guidage
- Outillage, mesure et fixation
- Fixation
- Outillage à main
- Mesure portable
- Equipement chantier, atelier et véhicule
- Electroportatif
- Equipement de protection et de sécurité
- Connexion et accessoires d'installation électrique
- Marquage, repérage et isolation
- Sécurité et communication
- Eclairage de sécurité
- Portier interphonie
- Automatisme d'ouverture
- Alarme incendie et PPMS
- Alarme intrusion et caméra connectée
- Contrôle d'accès
- Vidéoprotection
- Antenne
- Batterie
- Interphonie tertiaire
- Sonorisation et visioconférence
- Alarme technique et hospitalière
- Téléphonie émission réception
- Gestion du temps
- Réseau informatique
- Produit cuivre
- Coffret baie et accessoires
- Onduleur
- Produit fibre optique
- Produit actif et accessoires
- Mesure réseau informatique
- Outillage réseau informatique
- Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
- Electroménager multimédia et informatique
- Buanderie et Restauration professionnelle
- Cuisson encastrable
- Froid
- Image
- Informatique
- Lavage
- Téléphone, tablette et photo
- Petit électroménager
- Cuisson
- Lavage encastrable
- Froid encastrable
- Hifi
- Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
- Equipement hôtelier professionnel
- Nettoyage professionnel

HYDRO STYLE 972 Led 36W 5760lm 4000K IP65 blanc

