disano-forum-header disano-forum-header-mobile

FORUM

La famille des projecteurs Forum LED comprend des versions avec optiques à faisceau intensif, symétrique et asymétrique, en plusieurs configurations LED haute efficacité.

  • Existe en version 1 ; 2 et 3 modules
  • Idéal pour l’éclairage sportif
  • Produits conformes à l'essai de résistance aux chocs de ballon norme DIN 18032-3:2018
FORUM 2177 368W 4000K graphite

FORUM 2177 368W 4000K graphite

FORUM 2188 365W 4000K graphite

FORUM 2188 365W 4000K graphite

FORUM 2177 368W graphite 3000K

FORUM 2177 368W graphite 3000K

Lumière stade et chantier

Une gamme complète

Une gamme hyper complète qui englobe des versions à très haute performance pour convenir à tous les projets d’éclairage extérieur, comme :

  • Bâtiments, façades.
  • Zones industrielles, zones portuaires, gares de chemin de fer, zones de chargement/déchargement des marchandises.
  • Infrastructures publiques ou privées, aéroports, métros, parkings et zones de passage.
  • Stades ou complexes sportifs intérieur et extérieur (tennis, basket, piscines, vélodromes, hockey, volley-ball, etc.).

Forum LED

L’installation de Forum LED est facile et sûre. Des systèmes spéciaux garantissent une orientation parfaite et le blocage de la position. Les matériaux et les composants électroniques sont sélectionnés avec minutie pour garantir la sécurité totale en cours de fonctionnement : résistance aux chocs mécaniques(y compris accidentels) et thermiques, et aux agents atmosphériques. La forme du luminaire permet de diversifier la configuration (puissance, puissance lumineuse et faisceaux lumineux).

Lumière stade
Disano forum

Caractéristiques

En effet, ces projecteurs existent en modules simples, doubles ou triples, avec distribution lumineuse asymétrique, à faisceau intensif ou symétrique. Les optiques de précision donnent carte blanche à l’imagination du designer-lumière et optimisent la qualité de la lumière en supprimant le papillotement durant les retransmissions télévisuelles.