disano-ischia-header disano-ischia-header-mobile

Ischia

ISCHIA est le mix parfait entre la qualité strictement Made in Italy et les fonctionnalités des nouvelles technologies à LED en mesure d’optimiser l’économie d’énergie et la qualité lumineuse.
Très polyvalent, ISCHIA est un luminaire qui s’inscrit facilement dans les cadres historiques comme modernes. La gamme ISCHIA est faite pour éclairer les espaces verts et résidentiels, les avenues et les zones piétonnes des centres urbains.

Les luminaires Ischia ont un maintien du flux lumineux :

  • Jusqu'à 100.000h L90B10
  • Idéal en remplacement des anciennes installations de types « boules ».
  • Conforme à l’arrêté sur les nuisances lumineuses.
  • Eligible CEE
Rotosymétrique LED COB 44W 5500lm 3000K Copropriétés et parcsRotosymétrique LED COB 44W 5500lm 3000K Copropriétés et parcs
Rotosymétrique optique extensive 35W 4400lm 3000K Résidentiel et urbainRotosymétrique optique extensive 35W 4400lm 3000K Résidentiel et urbain
Rotosymétrique LED COB 44W 5200lm 2200K Parcs nationauxRotosymétrique LED COB 44W 5200lm 2200K Parcs nationaux
Rotosymétrique optique extensive 35W 4400lm 3000K « Minuit virtuel »Rotosymétrique optique extensive 35W 4400lm 3000K « Minuit virtuel »

Minuit Virtuel

MINUIT VIRTUEL : pour faire grimper les économies d’énergie durant les heures nocturnes où est présente une quantité moindre de personnes et véhicules, la programmation du luminaire peut être faite selon un profil précis (personnalisable sur demande). La réduction du flux lumineux se fait par un processus d’auto-apprentissage de l’appareil qui, en fonction des allumages et extinctions précédents, calcule l’hypothétique « minuit virtuel », soit une moyenne entre le moment d’allumage (coucher du soleil) et celui d’extinction (lever du soleil). Le « minuit virtuel » sert de référence pour réduire le flux lumineux selon le profil souhaité. Le dispositif est incorporé à la LED Driver et, en conséquence, aucune modification ne doit être apportée à l’installation. Pour que le système fonctionne correctement, il est nécessaire que la régulation de l’installation se fasse par un dispositif qui l’allume et l’éteint chaque jour.

Caractéristiques

Disponible avec plusieurs distributions photométriques, ISCHIA est une gamme hyper complète qui englobe des versions à très haute performance pour convenir à tous les projets d’éclairage extérieur, grâce à des optiques de précision assurant une très grande modularité et une excellente qualité de lumière.,Les optiques de la gamme ISCHIA émettent une lumière extrêmement confortable et non éblouissante. Le luminaire convient ainsi parfaitement aux divers contextes urbains (avenues secondaires, passages piétons, pistes cyclables) et aux espaces résidentiels.

Économique

Efficacité lumineuse et économies d’énergie,Consommer moins sans renoncer aux avantages du progrès technologique. C’est le grand défi qui décidera du sort de la planète. L’optimisation de l’efficacité énergétique exprime précisément ce concept: utiliser moins de courant sans devoir réduire la qualité de la lumière, en obtenant ainsi une économie d’énergie. Les solutions proposées par ISCHIA répondent parfaitement aux exigences actuelles en termes d’efficacité lumineuse, d’économies d’énergie et de réduction des frais de gestion.